Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Oprostite - ta izdelek ni več na voljo

    Sredstvo za nego usnja, 500ml

    Sredstvo za čiščenje in intenzivno nego gladkega usnja.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0893012901
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Posebna negovalna emulzija izbranih voskov in silikonov za vse vrste gladkega usnja.
    • Kot na primer B. lak, kovinski, plazilec, čopič, zrnato usnje itd.


    Neguje usnje in pušča čudovit, optično okrepljen sijaj.

    Področje uporabe
    Za nego površin iz nerjavnega jekla, krom, mesing, eloksirane in emajlirane kovinske površine.


    Uporaba
    Olje tanko napršimo na površino, pustimo krajši čas učinkovati, s suho čisto krpo temeljito prebrišemo površino. Ne obrišite do suhega! Negovalnega olja ne uporabljajte na vročih površinah ali direktnem soncu.

    Vsebina: 500ml 
    Kemična osnova: Emulzija voska, na vodni osnovi
    Barva: Bež
    Gostota: 0,997 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 
    Brez AOX: Ne
    Brez silikona: Ne
    Biorazgradljivo: Da

    *
    *
    *

    Posebna negovalna emulzija izbranih voskov in silikonov za vse vrste gladkega usnja.
    • Kot na primer B. lak, kovinski, plazilec, čopič, zrnato usnje itd.


    Neguje usnje in pušča čudovit, optično okrepljen sijaj.

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi