Prijavite se za ogled cen
Mikroaktivna krpa z dvemi različnimi stranmi.
Dve različni strani
Ne spraska
Za univerzalno uporabo
Pralno do 60°C
Področja uporabe
Za čiščenje plastike, platišč in površin za lakiranje ter poliranje brez hologramov.
Material 70% poliester, 30% poliamid
Dolžina x širina: 40 x 40 cm
Sila za raztrganje: 120 N
Inovativna rezna plošča za visoke obremenitve in univerzalno uporabo.