Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Pritrdilni elementi
/
Vijaki
/
Samorezni vijaki
/
VIJAK SAMOREZNI-VGREZNA GLAVA-TIP C-WN112-AW-(A2K)
Loading
VIJAK SAMOREZNI-VGREZNA GLAVA-TIP C-WN112-AW-(A2K)
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
WN 112, pocinkano jeklo, modro pasivirano (A2K). AW pogon, oblika C, koničast.
Material: jeklo li>
Površina: pocinkano li>
Oblika: C li>
Tip pogona: AW li>
Tip glave: Vgrezna glava 80 stopinj li>
Izjava o zmogljivosti (EU-CPR): Ne li> ul>
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
×
Premer × Dolžina
Please select
4,8X13
4,8X16
4,8X19
4,8X25
4,8X32
4,8X38
4,8X50
4,8X60
4,8X70
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Povpraševanje
Inovativni pogonski sistem AW
Optimalen prenos navora
Daljša življenjska doba
Optimalno centriranje
Boljša izhodna moč zaradi vijačenja brez utrujenosti; potrebni kontaktni tlak za prenos navorov je znatno nižji
Največja možna kontaktna površina nastavka v vijačnem pogonu
Enakomerna porazdelitev sile preprečuje poškodbe površinsko zaščitne prevleke in tako zagotavlja boljšo odpornost proti koroziji
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Inovativni pogonski sistem AW
Optimalen prenos navora
Daljša življenjska doba
Optimalno centriranje
Boljša izhodna moč zaradi vijačenja brez utrujenosti; potrebni kontaktni tlak za prenos navorov je znatno nižji
Največja možna kontaktna površina nastavka v vijačnem pogonu
Enakomerna porazdelitev sile preprečuje poškodbe površinsko zaščitne prevleke in tako zagotavlja boljšo odpornost proti koroziji
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
VIJAK SAMOREZNI-VGREZNA GLAVA-TIP C-DIN7982-PH-A2
Prijavite se za ogled cen
DIN 7982 A2 nerjaveče jeklo, tip C, s konico
Material: nerjaveče jeklo A2 li>
Površina: Navadna li>
Skladno z RoHS: Da li>
Oblika: C li>
Tip pogona: H li>
Tip glave: Vgrezna glava 80 stopinj li>
Tip navoja: Samorezni navoj vijaka li>
Izjava o zmogljivosti (EU-CPR): Ne li> ul>
ŽIČNIKI GRADBENI-DIN1151
Prijavite se za ogled cen
Jekleni gradbeni žeblji oz. žičniki DIN 1151, golo jeklo
Material: jeklo
Površina: Navadna
DIN: 1151
Milo za roke Special z dozirnikom, 3000 ml
18939000
Prijavite se za ogled cen
Sredstvo za nego notranjosti vozila, 500ml
08934731
Prijavite se za ogled cen
Tekočina za nego vseh površin v vozilu (Razen tekstilnih) z vonjem po sadju.
Tekočina za nego plastičnih delov - 500 ml
0893285
Prijavite se za ogled cen
Univerzalno uporaben za čiščenje in nego vseh plastičnih delov v zaprtih prostorih in na prostem.
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: