Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Krpa mikroaktivna GLOSS, modra, 40x40cm

    Mikroaktivna krpa z gosto strukturo vlaken za globok sijaj.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0899900139
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Mikroaktivna krpa z gosto strukturo vlaken za globok sijaj
    • Fina, gosta vlakna
    • Vsestranska uporaba
    • Pralna do 60°C

    Material 500 ml
    Dolžina x širina 80% poliester, 20% poliamid
    Barva Modra
    Teža premaza na m²
    210 g
    Teža izdelka na kos 35.333 g
    Sila iztrganja 145 N
    Čas absorbcije 13 s
    Absorbcija v 10ih sekundah  330%
    Maksimalna absorbcija 410%
    *
    *
    *

    • Mikroaktivna krpa z gosto strukturo vlaken za globok sijaj
    • Fina, gosta vlakna
    • Vsestranska uporaba
    • Pralna do 60°C

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi