Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej za nego in čiščenje armature, 400ml

    Izjemna moč čiščenja in nežna nega v eni izvedbi.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 08902221
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Čiščenje in nega z enim izdelkom
    • Manj časa, porabljenega za pripravo notranjosti vozila
    • Lahko se univerzalno uporablja na vseh plastičnih delih v avtomobilu


    Optimalna nega
    • Osveži barvo
    • Daje pol-sijajni sijaj


    Ta negovalni izdelek zagotavlja dolgotrajno globinsko nego in ščiti pred novimi umazani zahvaljujoč antistatičnim sestavinam.


    Nizka meglica
    • Enostavna in ciljno usmerjena aplikacija
    • Uporabniku prijazna aplikacija


    Opozorilo
    Ne pršite na vetrobransko in stranska stekla. Po nanosu na kratko prezračite notranjost vozila.
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe

    Za čiščenje in nego notranjosti osebnih, tovornih in avtobusnih vozil. Za instrumente, obloge vrat, plastiko in gumijaste preproge.

    Navodila

    Razpršite neposredno na površino, ki jo želite očistiti, z razdalje približno 20 cm in obrišite s čisto in suho krpo.

    Vsebina: 400 ml
    Teža izdelka (na kos): 363,042 g
    Posoda: Aerosolna pločevinka
    Kemična osnova: Mineralno olje
    Vonj/dišava: Limona
    Barva: Brezbarven
    Plamenišče min.: -90°C
    Gostota/Stanje: 0,72 g/cm³ / pri 20°C
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 36 mesecev
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da
    Biorazgradljivo: Ne

    *
    *
    *

    Čiščenje in nega z enim izdelkom
    • Manj časa, porabljenega za pripravo notranjosti vozila
    • Lahko se univerzalno uporablja na vseh plastičnih delih v avtomobilu


    Optimalna nega
    • Osveži barvo
    • Daje pol-sijajni sijaj


    Ta negovalni izdelek zagotavlja dolgotrajno globinsko nego in ščiti pred novimi umazani zahvaljujoč antistatičnim sestavinam.


    Nizka meglica
    • Enostavna in ciljno usmerjena aplikacija
    • Uporabniku prijazna aplikacija


    Opozorilo
    Ne pršite na vetrobransko in stranska stekla. Po nanosu na kratko prezračite notranjost vozila.
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought