Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej za nego plemenitega jekla, 400ml

    Čistilna negovalna emulzija za kovinske površine.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893121
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Hranilna, kremasta emulzija s čistilnim učinkom
    • Proge umazanije, ometa in brisanja ter mastni oljni prstni odtisi so temeljito odstranjeni
    • Lahko se uporablja na navpičnih površinah


    Opozorilo
    Ne pršite po vročih površinah in ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi.
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za nego površin iz neravnega jekla, krom, mesing, eloksirane in emajlirane kovinske površine.


    Uporaba
    Olje tanko napršimo na površino, pustimo krajši čas učinkovati, s suho čisto krpo temeljito prebrišemo površino. Ne obrišite do suhega! Negovalnega olja ne uporabljajte na vročih površinah ali direktnem soncu.

    Vsebina: 400ml 
    Kemična osnova: Zdravilno belo olje s sintetičnimi olji
    Barva: Bela
    pH vrednost: 10,2
    Gostota: 0,855 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev 
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da
    Biorazgradljivo: Da

    *
    *
    *

    Hranilna, kremasta emulzija s čistilnim učinkom
    • Proge umazanije, ometa in brisanja ter mastni oljni prstni odtisi so temeljito odstranjeni
    • Lahko se uporablja na navpičnih površinah


    Opozorilo
    Ne pršite po vročih površinah in ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi.
    Informacije o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših testih in izkušnjah; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila vlog ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalec, je to storjeno brez kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolga, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought