Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej za zaščito zavor, HT, 300ml

    Mazalna, ločevalna in protikorozijska pasta, odporna na izjemno visoke temperature in pritisk.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893816
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Brez kovine
    • Brez okvar senzorjev na zavornih sistemih
    • Primerno za zavorne sisteme ABS in sisteme ASR, ESP
    • Temperaturno obstojen do 1400°C
    • Visok in trajen mazalni učinek zaradi keramičnih komponent
    • Odporen na razredčene kisline, alkalije, brizganje in slano vodo
    • Silikon, brez AOX
    • Odporen na visok pritisk


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    • Mazalna, ločilna in protikorozijska pasta za dele na zavornih sistemih vozil, pomoč pri montaži na strojih itd
    • Da preprečite poškodbe zaradi utekanja in obrabo ležajev, drsnih točk, vijačnih in vtičnih povezav.

    Vsebina: 300ml 
    Kemična osnova: Mineralno olje
    Barva: Svetlo siva
    Gostota: 0,973 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 12mesecev 
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da
    Brez kovin: Da

    *
    *
    *

    Brez kovine
    • Brez okvar senzorjev na zavornih sistemih
    • Primerno za zavorne sisteme ABS in sisteme ASR, ESP
    • Temperaturno obstojen do 1400°C
    • Visok in trajen mazalni učinek zaradi keramičnih komponent
    • Odporen na razredčene kisline, alkalije, brizganje in slano vodo
    • Silikon, brez AOX
    • Odporen na visok pritisk


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought