Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej za lažji vžig motorja, 300ml

    Hitri zagon motorja za hladne zagone, ki so prijazni do baterije, s preverjeno kombinacijo aktivnih sestavin.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 089011
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Hitro in zanesljivo pomaga pri težavah z zagonom, zlasti v hladnem in vlažnem vremenu
    • Za vse 2- in 4-taktne bencinske in dizelske motorje z in brez katalizatorja


    Opozorilo
    Izdelek je izjemno vnetljiv. Posoda je pod pritiskom. Zaščititi pred neposredno sončno svetlobo in temperaturami nad 50°C. Pred uporabo preverite združljivost izdelka z materiali. Če se motor ne zažene po 2-3 krat, preverite delovanje motorja!
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za lažji zagon vseh možnih motorjev z notranjim izgorevanjem (2- in 4-taktni motorji) motornih koles, čolnov, zasilnih generatorjev, kosilnic, motornih črpalk, verižnih žag, gradbenih strojev itd. Primerno tudi za motorje z notranjim izgorevanjem modelov letal, ladij in vozil.


    Navodila
    Med postopkom zagona na kratko (največ 1-2 sekundi) popršite Start-Rapid v sesalni kolektor zračnega filtra = takojšen zagon brez težav.

    Vsebina: 300ml
    Barva: Transparent
    Kemična osnova: Dietil eter
    Gostota: 0.659 g/cm³
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev
    Brez silikona: Da
    Brez AOX: Da

    *
    *
    *

    • Hitro in zanesljivo pomaga pri težavah z zagonom, zlasti v hladnem in vlažnem vremenu
    • Za vse 2- in 4-taktne bencinske in dizelske motorje z in brez katalizatorja


    Opozorilo
    Izdelek je izjemno vnetljiv. Posoda je pod pritiskom. Zaščititi pred neposredno sončno svetlobo in temperaturami nad 50°C. Pred uporabo preverite združljivost izdelka z materiali. Če se motor ne zažene po 2-3 krat, preverite delovanje motorja!
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought