Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključ natični, 1/4", zun. 5* z luknjo

    Za 5-zvezdne vijake
    • Pogon: 1/4"
    • Dolžina: 37 mm
    • Tip nastavka: Pet-zvezdni z luknjo
    • Dolžina stebla: 17,5 mm
    • Zunanji premer natičnega ključa: 12 mm
    • Oblika: kratka
    • Površina: kromirana
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Oblika: kromirana, mat
    • Pogon: 1/4 ", kroglični zatič
    • Nastavek: 5-zvezdni z luknjo
    • Geometrija: kratka
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Oblika: kromirana, mat
    • Pogon: 1/4 ", kroglični zatič
    • Nastavek: 5-zvezdni z luknjo
    • Geometrija: kratka
    Products specifications
    Linija WUERTH