Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej za vzdrževanje, 150 ml

    Za mazanje tečajev, držal za orodje in stroje.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893051
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Visoko učinkoviti dodatki proti obrabi zagotavljajo najboljše možno zmanjšanje trenja
    • Preprečuje prezgodnjo obrabo in zagozdenje udarnih svedrov v nosilcih strojev.


    Odlično prodorno in čistilno delovanje
    • Ohranja nemoteno delovanje vratnih in okenskih tečajev
    • Maže in neguje vso fino mehaniko


    Brez smol in kislin
    • Občutljive komponente niso napadene.


    Brez silikona

    Področje uporabe
    Za mazanje tečajev, držal za orodje in stroje.


    Navodila
    Razpršite na mazalne točke, ki jih želite obdelati.

    Vsebina: 150ml
    Kemična osnova: Mineralno olje
    Barva: Svetlo rjava
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da
    Brez kislin: Da
    Brez smole: Da

    *
    *
    *

    Visoko učinkoviti dodatki proti obrabi zagotavljajo najboljše možno zmanjšanje trenja
    • Preprečuje prezgodnjo obrabo in zagozdenje udarnih svedrov v nosilcih strojev.


    Odlično prodorno in čistilno delovanje
    • Ohranja nemoteno delovanje vratnih in okenskih tečajev
    • Maže in neguje vso fino mehaniko


    Brez smol in kislin
    • Občutljive komponente niso napadene.


    Brez silikona

    Customers who bought this item also bought