Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Oprostite - ta izdelek ni več na voljo

    Moment ključ, 1/2 "-(60-300Nm)

    S potisnim kvadratnim pogonom, glava z račno (60 zob)
    • Velikost nastavka: 1/2 "
    • Min./max. območje merjenja navora: 60-300 Nm
    • Dolžina: 570 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071471 24
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Natančnost ± 3% do nastavljene vrednosti v skladu z DIN EN ISO 6789: 2003.
    • Preprosta in natančna nastavitev z obračanjem ročaja.
    • Preklopni in / ali potisni kvadratni pogon
    • Skaliranje v Nm in tudi v vrednosti sile na kvadratni meter
    • Akustična in oprijemljiva sprožitev navora preprečuje prekomerno privijanje vijakov.
    • Protidrsni dvokomponentni ročaj
    • S kalibracijskim certifikatom

    Opomba

    Momentni ključi so natančno orodje, ki ga je treba redno preverjati z ustrezno merilno opremo in po potrebi kalibrirati. Priporočamo letno kalibracijo.

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Natančnost ± 3% do nastavljene vrednosti v skladu z DIN EN ISO 6789: 2003.
    • Preprosta in natančna nastavitev z obračanjem ročaja.
    • Preklopni in / ali potisni kvadratni pogon
    • Skaliranje v Nm in tudi v vrednosti sile na kvadratni meter
    • Akustična in oprijemljiva sprožitev navora preprečuje prekomerno privijanje vijakov.
    • Protidrsni dvokomponentni ročaj
    • S kalibracijskim certifikatom

    Opomba

    Momentni ključi so natančno orodje, ki ga je treba redno preverjati z ustrezno merilno opremo in po potrebi kalibrirati. Priporočamo letno kalibracijo.

    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH
    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi