Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Oprostite - ta izdelek ni več na voljo

    Trojni paket M-CUBE, 18V - ABS/AWS/ABH

    849,9
    849

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Kombo set, ki vsebuje vijačnik, kotno brusilko, udarni vrtalnik, baterije, polnilec ter torbo za varno shranjevanje.

    • Uradni servis v Sloveniji
    • Garancija na M-cube izdelke: 2 leti
    • Garancija na baterije: 6 mesecev
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: AW202310256
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    1. Vijačni vrtalnik ABS 18 Compact

    Neprestano spremljanje motorja.
    • Elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja

    Dolga življenska doba motorja.
    • Učinkovit brezkrtačni EC - motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja. Prav tako ohranja bolj stabilno krivuljo hitrosti pod obremenitvijo

    Najdaljša življenska doba in nizka obraba.
    • 13 mm kovinsko vpenjalno držalo s spajkanimi čeljusti iz karbida. Izjemno trpežne vpenjalne čeljusti se močno vpenjajo v steblo vrtalnika

    Dobro osvetljuje delovno območje.
    • Svetilka LED na baterijskem bloku

    2. Kotna brusilka AWS 18-125P Compact

    Neprekinjen nadzor motorja s funkcijo povratne informacije.
    • LED dioda na glavi menjalnika opozarja na preobremenitev. Če je motor dlje časa preobremenjen ali zataknjen, elektronska funkcija zaščite motorja izklopi motor

    Dolga življenska doba motorja.
    • Učinkovit brezkrtačni EC - motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja. Rešetka na prezračevalnih režah zagotavlja dodatno zaščito pred odlomki

    Varno delo.
    • Varnostno stikalo in zaviralna funkcija zagotavljata, da se disk hitro ustavi, ko stikalo sprostite

    Hitro prilagajanje različnim aplikacijam.
    • Sistem za hitro vpenjanje matic brez orodja ter sistem za nastavitev zaščitnega pokrova brez orodja

    Priročno delo brez napora.
    • Zelo kompaktna in ergonomska zasnova z dodatnim protivibracijskim ročajem

    3. Udarni vrtalnik ABH 18V Compact

    Priročno delo brez napora.
    • Zelo kompaktna in egonomska oblika s funkcijo prot vibracijam

    Dolga življenska doba motorja.
    • Učinkovit brezžični EC-motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja

    Neprestan nadzor motorja.
    • Če je motor preobremenjen ali zataknjen, ga elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi

    Hitro prilagajanje načinu uporabe.
    • S stikalom za izbiro funkcij lahko enostavno in hitro preklapljate med vrtanjem s kladivom, vrtanjem in sekanjem

    Vključno s hitrim vpenjalom.
    • Nastavek SDS-plus lahko hitro, enostavno in brez uporabe orodja zamenjate s priloženim hitrovpenjalnim držalom za vrtalnike

    Delo z malo prahu.
    • Z opcijskim odsesavanjem prahu zagotovite delo z malo prahu

    Tehnične informacije in podrobnosti posameznih izdelkov si lahko ogledate s klikom na številko artikla.

    Vsebina pošiljke

    AW202305134

    Naziv

     Pakiranje

    Art.-Št.

    Vijačni vrtalnik ABS 18 COMPACT

    1

    57018000

    Kotna brusilka AWS 18-125P COMPACT

    1

    5701402000

    Udarni vrtalnik ABH 18V COMPACT

    1

    5701403000

    Torba za orodje

    1

    0715930251

    Baterija LI-ION, 18V, 4.0 Ah

    3

    5701403000

    Polnilec ALG 18/6, FAST

    1

    5705180000

     

    Art.-Št. Vijačni vrtalnik ABS 18 Compact
    Nazivna napetost  18 V/DC
    Hitrost 1./2. prestava 0–600/0–1900 o/min
    Max. moment 60/34 Nm
    Obseg vpetja 1.5 - 13 mm
    Max. premer vrtanja v jeklo 13 mm
    Max. premer vrtanja v les 40 mm
    Max. premer vijaka 10 mm
    Teža (z baterijo)  1.9 kg

     

    Art.-Št.

    Udarni vrtalnik ABH 18 Compact

    Nazivna napetost

    18 V/DC

    Hitrost

    0–1400 o/min

    Št. udarcev

    0 - 4800 U/min

    Moč posameznega udarca

    2.5 J

    Vpetje

    Hitro-vpetje + SDS-plus

    Premer vrtanja v beton

    6 - 26 mm

    Max. premer vrtanja v jeklo

    13 mm

    Teža

    3.7 kg

     

    Art.-Št.

    Kotna brusilka AWS 18 - 125P Compact

    Nazivna napetost

    18 V/DC

    Vpetje

    M14

    Hitrost

    11000 o/min

    Max. premer plošče

    125 mm

    Teža (z baterijo)

    2.1 kg

    *
    *
    *

    1. Vijačni vrtalnik ABS 18 Compact

    Neprestano spremljanje motorja.
    • Elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja

    Dolga življenska doba motorja.
    • Učinkovit brezkrtačni EC - motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja. Prav tako ohranja bolj stabilno krivuljo hitrosti pod obremenitvijo

    Najdaljša življenska doba in nizka obraba.
    • 13 mm kovinsko vpenjalno držalo s spajkanimi čeljusti iz karbida. Izjemno trpežne vpenjalne čeljusti se močno vpenjajo v steblo vrtalnika

    Dobro osvetljuje delovno območje.
    • Svetilka LED na baterijskem bloku

    2. Kotna brusilka AWS 18-125P Compact

    Neprekinjen nadzor motorja s funkcijo povratne informacije.
    • LED dioda na glavi menjalnika opozarja na preobremenitev. Če je motor dlje časa preobremenjen ali zataknjen, elektronska funkcija zaščite motorja izklopi motor

    Dolga življenska doba motorja.
    • Učinkovit brezkrtačni EC - motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja. Rešetka na prezračevalnih režah zagotavlja dodatno zaščito pred odlomki

    Varno delo.
    • Varnostno stikalo in zaviralna funkcija zagotavljata, da se disk hitro ustavi, ko stikalo sprostite

    Hitro prilagajanje različnim aplikacijam.
    • Sistem za hitro vpenjanje matic brez orodja ter sistem za nastavitev zaščitnega pokrova brez orodja

    Priročno delo brez napora.
    • Zelo kompaktna in ergonomska zasnova z dodatnim protivibracijskim ročajem

    3. Udarni vrtalnik ABH 18V Compact

    Priročno delo brez napora.
    • Zelo kompaktna in egonomska oblika s funkcijo prot vibracijam

    Dolga življenska doba motorja.
    • Učinkovit brezžični EC-motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja

    Neprestan nadzor motorja.
    • Če je motor preobremenjen ali zataknjen, ga elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi

    Hitro prilagajanje načinu uporabe.
    • S stikalom za izbiro funkcij lahko enostavno in hitro preklapljate med vrtanjem s kladivom, vrtanjem in sekanjem

    Vključno s hitrim vpenjalom.
    • Nastavek SDS-plus lahko hitro, enostavno in brez uporabe orodja zamenjate s priloženim hitrovpenjalnim držalom za vrtalnike

    Delo z malo prahu.
    • Z opcijskim odsesavanjem prahu zagotovite delo z malo prahu

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi