Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Kombo set Compact 2v1 12V ABS12/ AS12

    259,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Kombo set 2v1-12V je sestavljen iz vrtalnega vijačnika, vijačnika, dveh baterij, polnilca ter torbe za varno shranjevanje iz linije baterijskega orodja M-Cube.
    • Vse informacije in karakteristike v opisu
    • Garancija na M-Cube izdelke: 2 leti
    • Garancija na baterije: 6 mesecev
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202308080
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    1. Vrtalni vijačnik ABS 12 Compact

    Za udobno in lahkotno delo, tudi pri uporabi nad višino in v omejenih prostorih.
    Kompaktna, lahka in ergonomska zasnova. Tanek ročaj in varna podlaga.

    Neprestan nadzor motorja.
    Elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja.

    Varno vpenjanje orodij.
    Vrtalno vpenjalno držalo z zaskočno funkcijo varno in zanesljivo vpenja orodja od 0,8 do 10mm.

    Dobro osvetljuje delovno območje.
    Svetilka LED na baterijskem bloku s funkcijo osvetljevanja.

     

    2. Vijačnik AS 12 Compact

    • Za udobno in lahkotno delo, tudi pri uporabi nad višino glave in v omejenih prostorih
    • Kompaktna, lahka ergonomska zasnova. Tanek ročaj in varna podlaga zaradi drsnega sistema bakterije.
    • Neprestano spremljanje motorja, saj ga elektronska funkcija zaščite motorja v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja predčasno izklopi.
    • Vgrajeno držalo za hitro menjavo za 1/4˝ E 6.3 nastavke omogoča hitro menjavo nastavkov brez uporabe orodja.
    • LED luč na baterijskem bloku zagotavlja dobro osvetljeno delovno območje

    Vijačnik AS 12 Compact

    Art.-Št.

    5701104000

    Nazivna napetost

    12 V/DC

    Hitrost 1./2. prestava

    0–400/0–1500 o/min

    Max. moment

    32/19 Nm

    Vpetje

    1/4”

    Teža (z baterijo)

    1.1 kg

     

    Vijačni vrtalnik ABS 12 Compact

    Art.-Št.

    5701 101 002

    Nazivna napetost

    12 V/DC

    Hitrost 1./2. prestava

    0–400/0–1500 o/min

    Max. moment

    32/19 Nm

    Obseg vpetja

    0.8 - 10 mm

    Vpetje

    1/2” x 20 UNF

    Max. premer vrtanja v jeklo

    10 mm

    Max. premer vijaka

    6 mm

    Teža (z baterijo)

    1.2 kg

    Vsebina seta

    Art.-Št.

    Vrtalni vijacnik ABS 12 COMPACT

    5701101002

    Vijačnik AS 12 COMPACT

    5701104000

    *
    *
    *

    1. Vrtalni vijačnik ABS 12 Compact

    Za udobno in lahkotno delo, tudi pri uporabi nad višino in v omejenih prostorih.
    Kompaktna, lahka in ergonomska zasnova. Tanek ročaj in varna podlaga.

    Neprestan nadzor motorja.
    Elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja.

    Varno vpenjanje orodij.
    Vrtalno vpenjalno držalo z zaskočno funkcijo varno in zanesljivo vpenja orodja od 0,8 do 10mm.

    Dobro osvetljuje delovno območje.
    Svetilka LED na baterijskem bloku s funkcijo osvetljevanja.

     

    2. Vijačnik AS 12 Compact

    • Za udobno in lahkotno delo, tudi pri uporabi nad višino glave in v omejenih prostorih
    • Kompaktna, lahka ergonomska zasnova. Tanek ročaj in varna podlaga zaradi drsnega sistema bakterije.
    • Neprestano spremljanje motorja, saj ga elektronska funkcija zaščite motorja v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja predčasno izklopi.
    • Vgrajeno držalo za hitro menjavo za 1/4˝ E 6.3 nastavke omogoča hitro menjavo nastavkov brez uporabe orodja.
    • LED luč na baterijskem bloku zagotavlja dobro osvetljeno delovno območje

    Customers who bought this item also bought
    intelisale.anywhereslider.loading