Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sorry - this product is no longer available

    Udarni vrtalnik ABH 18 Compact

    Kompakten, zmogljiv akumulatorski udarni vrtalnik iz linije M-Cube za srednje težka vrtanja in lahkotno sekanje. Würth ga je razvil po željah in mnenj obrtnikov.

    • Uradni servis v Sloveniji
    • Garancija na M-Cube izdelke: 2 leti
    • Garancija na baterije: 6 mesecev
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Priporočen dodatni artikel: Set za odsesavanje, 5701407000 

    Izvedba

    Art.-Št.

    Brez baterij, Karton

    5701 403 000

    2 X 4.0 Ah, Sistemski kovček

    5701 403 005

    Občutno manj napora pri delu
    Zelo kompaktna in egonomska zasnova s funkcijo za blaženje vibracij, kar močno vpliva na utrujenost pri več urnem delu.

    Dolga življenska doba motorja.
    Učinkovit brezžični EC-motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja.

    Neprestan nadzor motorja.
    Če je motor preobremenjen ali zataknjen, ga elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi.

    Hitro prilagajanje načinu uporabe.
    S stikalom za izbiro funkcij lahko enostavno in hitro preklapljate med vrtanjem s kladivom, vrtanjem in sekanjem

    Vključno s hitrim vpenjalom.
    Nastavek SDS-plus lahko hitro, enostavno in brez uporabe orodja zamenjate s priloženim hitrovpenjalnim držalom za vrtalnike.

    Delo z malo prahu.
    Z opcijskim odsesavanjem prahu zagotovite delo z malo prahu.

    Art.-Št.

    5701 403 00X

    Nazivna napetost

    18 V/DC

    Hitrost

    0–1400 o/min

    Št. udarcev

    0 - 4800 U/min

    Moč posameznega udarca

    2.5 J

    Vpetje

    Hitro-vpetje + SDS-plus

    Premer vrtanja v beton

    6 - 26 mm

    Max. premer vrtanja v jeklo

    13 mm

    Teža

    3.7 kg

    *
    *
    *

    Priporočen dodatni artikel: Set za odsesavanje, 5701407000 

    Izvedba

    Art.-Št.

    Brez baterij, Karton

    5701 403 000

    2 X 4.0 Ah, Sistemski kovček

    5701 403 005

    Občutno manj napora pri delu
    Zelo kompaktna in egonomska zasnova s funkcijo za blaženje vibracij, kar močno vpliva na utrujenost pri več urnem delu.

    Dolga življenska doba motorja.
    Učinkovit brezžični EC-motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja.

    Neprestan nadzor motorja.
    Če je motor preobremenjen ali zataknjen, ga elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi.

    Hitro prilagajanje načinu uporabe.
    S stikalom za izbiro funkcij lahko enostavno in hitro preklapljate med vrtanjem s kladivom, vrtanjem in sekanjem

    Vključno s hitrim vpenjalom.
    Nastavek SDS-plus lahko hitro, enostavno in brez uporabe orodja zamenjate s priloženim hitrovpenjalnim držalom za vrtalnike.

    Delo z malo prahu.
    Z opcijskim odsesavanjem prahu zagotovite delo z malo prahu.

    Customers who bought this item also bought