Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Vijačnik udarni ASS 18-1/4 Compact

    Lahek in kompakten akumulatorski udarni vijačnik s 1/4˝ nastavkom za držalo (E 6.3) iz linije baterijskega orodja M - Cube, katerega je Wuerth razvil za potrebe obrtnikov.

    • Uradni servis v Sloveniji
    • Garancija na M-cube izdelke: 2 leti
    • Garancija na baterije: 6 mesecev
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    Izvedba Št. artikla
    Brez baterij, Karton 5701415000
    2 x 5.0 Ah, Sistemski kovček 5701415004

    • Tri stopnje hitrosti in navora ter trije drugi načini, ki jih lahko nastavite za ustrezno vijačenje, omogoča optimalno prilagotev za širok spekter aplikacij
    • Optimalna osvetlitev delovnega območja zaradi troje LED diode na glavi orodja
    • Brezkrtačni motor z zaščito pred preobremenitvijo ne potrebuje vzdrževanja, je dolgotrajen in zmogljiv.
    • Zaradi kompaktne in lahke zasnove z guminiranim ročajem je delo brez težav in prijazno do uporabnika.
    • Brez odboja ali navora na zapestje.
    • Vgrajeno 1/4˝ E 6.3 držalo za hitro menjavo bitov brez uporabe orodja

    Art.-Št.

    5701 415 00X

    Nazivna napetost

    18 V/DC

    Hitrost

    0–3000 o/min

    Št. udarcev

    0 - 4000 /min

    Maks. navor za vrtanje

    295 Nm

    Vpetje

    1/4” heksagon

    Teža

    1.7 kg

    *
    *
    *
    Izvedba Št. artikla
    Brez baterij, Karton 5701415000
    2 x 5.0 Ah, Sistemski kovček 5701415004

    • Tri stopnje hitrosti in navora ter trije drugi načini, ki jih lahko nastavite za ustrezno vijačenje, omogoča optimalno prilagotev za širok spekter aplikacij
    • Optimalna osvetlitev delovnega območja zaradi troje LED diode na glavi orodja
    • Brezkrtačni motor z zaščito pred preobremenitvijo ne potrebuje vzdrževanja, je dolgotrajen in zmogljiv.
    • Zaradi kompaktne in lahke zasnove z guminiranim ročajem je delo brez težav in prijazno do uporabnika.
    • Brez odboja ali navora na zapestje.
    • Vgrajeno 1/4˝ E 6.3 držalo za hitro menjavo bitov brez uporabe orodja

    Customers who bought this item also bought