Opomba:
Registrirajte se
ali se
prijavite
za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Jezik
Slovenščina
English
Prijava
Registracija
Prijavite se
Seznam želja
(0)
Razprodaja
Pritrdilni elementi
Osebna oprema
Ostalo
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Meni
Razprodaja
Nazaj
Pritrdilni elementi
Osebna oprema
Ostalo
Akcijski seti
Nazaj
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Nazaj
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Nazaj
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Nazaj
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Nazaj
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Nazaj
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Nazaj
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Nazaj
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Nazaj
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Nazaj
Cevne objemke
Električna montaža
Nazaj
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Nazaj
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Nazaj
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Nazaj
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Nazaj
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Nazaj
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
Novo
Seznam želja
Prijava
TRGOVINE
Svetovanje
Vse kategorije
Meni
Zapri
Filtri
Osebni meni
Jezik
Iskanje
Košarica
Domov
/
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
/
Polnilci in baterije
/
Polnilec ALG 18V M-Cube
Loading
Polnilec ALG 18V M-Cube
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Polnilec za polnjenje 18-voltnih litij-ionskih baterij M-Cube Basic.
• Uradni servis v Sloveniji
• Garancija na M-cube izdelke: 2 leti
• Garancija na baterije: 6 mesecev
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
×
Izvedba
-
BASIC, 18/4
FAST, 18/6
Razpoložljivost:
Neznano
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Povpraševanje
Opis tipa
ALG 18/4 Basic
Vhodna napetost
230 V / AC
Min./max. izhodna napetost
18 - 18 V / DC
Primerne baterije
M - Cube 18V
Min. / max. frekvenca
50 / 60 Hz
Največji tok polnjenja
4A
Dolžina kabla
1.5 m
Dolžina
195 mm
Širina
130 mm
Višina
80mm
Opis tipa
ALG 18/6 Fast
Vhodna napetost
230 V / AC
Min./max. izhodna napetost
18 - 18 V / DC
Primerne baterije
M - Cube 18V
Min. / max. frekvenca
50 / 60 Hz
Največji tok polnjenja
6A
Dolžina kabla
1.5 m
Dolžina
195 mm
Širina
130 mm
Višina
80mm
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Opis tipa
ALG 18/4 Basic
Vhodna napetost
230 V / AC
Min./max. izhodna napetost
18 - 18 V / DC
Primerne baterije
M - Cube 18V
Min. / max. frekvenca
50 / 60 Hz
Največji tok polnjenja
4A
Dolžina kabla
1.5 m
Dolžina
195 mm
Širina
130 mm
Višina
80mm
Opis tipa
ALG 18/6 Fast
Vhodna napetost
230 V / AC
Min./max. izhodna napetost
18 - 18 V / DC
Primerne baterije
M - Cube 18V
Min. / max. frekvenca
50 / 60 Hz
Največji tok polnjenja
6A
Dolžina kabla
1.5 m
Dolžina
195 mm
Širina
130 mm
Višina
80mm
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
Baterija LI-ION 18V M-Cube
Prijavite se za ogled cen
Kompaktna, zmogljiva in vzdržljiva 18-voltna litij-ionska baterija za profesionalno in univerzalno uporabo z novim brezžičnim orodjem Wuerth.
• Uradni servis v Sloveniji
• Garancija na baterije: 6 mesecev
Spona enoročna
Prijavite se za ogled cen
Enoročna spona za hitro in enostavno nastavljanje.
Trak zategovalni-raglja-basic
5713922532
Prijavite se za ogled cen
IZVIJAČI-SET-KARON PENA-25DELNI
0965905915
Prijavite se za ogled cen
SET KLEŠČ ZA VAROVALKE, RAVNE, KARBO. PENA-4 KOS
0965905603
Prijavite se za ogled cen
intelisale.anywhereslider.loading
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: