Prijavite se za ogled cen
Ključ 2v1, primeren za postavljanje oderskih konstrukcij.
Reverzibilni, z dvema velikostma ključa, iz krom-vanadijevega jekla.
Dve orodji v enem.
Preklopno vrtenje v smeri urinega kazalca/v nasprotni smeri urinega kazalca z nihajno ročico.Enostaven za uporabo in zelo priročen za delo.
S koničastim stožčastim trnom na koncu raglje.Za poravnavo lukenj v odru.
Širina ključa: 19 x 22 mm
Dolžina (L1): 320 mm
Zunanji premer obroča (B): 42 mm
Dolžina konusnega trna (L2): 100 mm
Premer konusnega trna (D1): 16 mm
• Merilo: 15• Material podloge: PA - poliamid• Material prevleke: Poliuretan • EN standard: 388, 420• Kategorija: II