Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključi

    Popular products from category Ključi

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Ključ obročni dvojni, metrični, zaviti, SET

    DIN 838/ISO 3318
    Na voljo so 3 možnosti izbire kompleta:
    • - 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm (8 delni komplet SW6-22)
    • - 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm, 25 x 28 mm, 30 x 32 mm(12 delni komplet SW6-32)
    • - 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm, 30 x 32 mm (10 delni komplet SW8-32)

    Ključ viličasto obročni, metrični, ultra slim

    Metrični, ultra tanki
    Material: krom-vanadijevo jeklo
    Površina: kromirana

    Ključ obročni, udarni, metrični, DIN7451

    Metrično, udarni, ravni
    Nastavek: Dvanajstzoba glava

    Ključi imbus, 2-8, SET-7delni

    071531 70
    TX, v plastičnem ohišju, ojačanem s steklenimi vlakni
    Velikosti: 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8

    Držalo plastično, za 10 ključev

    0713304421
    Držalo za 10 ključev, za dvojno viličaste

    Ključ obročni dvojni, metrični, ekstra dolg, SET-6delni

    071423550
    6-delni komplet, vključuje "vrečko" za orodje
    • Število ključev kompletu: 6
    • Velikosti: 10 x 11 mm, 12 x 14 mm, 13 x 15 mm, 16 x 18 mm, 17 x 19 mm, 22 x 24 mm

    Ključ viličasto obročni, kombi račna

    Inovativni ključi s funkcijo račne na obročnem in viličastem delu.

    Ključ imbus, za montažo oken-4X103X91X15

    071531 85
    Za vogalne in škarjaste tečaje
    • Velikost: 4 mm
    • Dimenzija kratkega delaa: 15 mm
    • Dimenzija dolgega dela: 91 mm
    • Dolžina: 103 mm

    Izvijač, moment ključ, 1/4 "-(1-3,5Nm)

    071471 91
    Momentni izvijač za nadzorovano zategovanje v smeri urnega kazalca
    • Velikost nastavka: 1/4"
    • Primerno za zategovanje levo: Ne
    • Primerno za zategovanje z desno roko: Da
    • Dolžina: 192 mm

    Ključ obročni, VDE, EN60900

    Še posebej primeren za električna in hibridna vozila
    • Material: krom-vanadijevo jeklo
    • EN standard: 60900
    • Površina: izolirana z VDE

    Ključi