Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Ključi

    Popular products from category Ključi

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Moment ključ, 3/4 "-(300-1000Nm)

    071471 25
    Preklopni kvadratni pogon
    Zunanji pogon: WS3 / 4

    Ključ viličasto obročni, račna, metrični, ravni, SET-5delni

    0714251100

    Z izjemno ozko obročasto stranjo za delo na najbolj tesnih mestih.

    Ključ obročni, udarni, metrični, DIN7450

    Metrično, udarni, ravni
    Nastavek: Dvanajstzoba glava

    Ključ obročni dvojni, metrični, ravni, SET-12delni

    0714219020
    12 obročnih ključev
    Velikosti: 6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm, 16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm, 21 x 23 mm, 24 x 27 mm, 25 x 28 mm, 30 x 32 mm

    Ključ večnamenski, montažni, ABS

    071544310
    Za straniščne pokrove
    • Material ročaja: akrilonitril butadien stiren
    • Material: ABS

    Ključ viličasto obročni, račna preklopna, SET-8delni

    071426550
    Komplet iz 8 kombiniranih ključev z ragljo z zadrževalnim obročem, ki preprečuje zdrs.
    V plastičnem držalu

    Ključ obročni dvojni, račna, metrični, upognjeni, SET-7delni

    071423 33
    7 ključev:
    Velikosti: 10 x 11 mm, 12 x 14 mm, 13 x 17 mm, 15 x 16 mm, 19 x 22 mm, 24 x 27 mm, 30 x 32 mm

    Ključi imbus, 1.5-12, SET-10delni

    071531 110
    V plastičnem držalu. Kratka verzija.
    Velikosti: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm

    Ključ obročni, udarni, metrični, DIN7448

    Metrično, udarni, ravni
    Nastavek: Dvanajstzoba glava

    Viličasto obročni ključi, kratki-Set

    Komplet obročno-viličastih ključev kratke oblike.

    Izvijač, moment ključ, za ventile-0,25Nm

    071471 95
    Kalibriran dinanometrični izvijač za vložek ventila, trajno nastavljen na 0,25 Nm
    • Maks. območje merjenja navora: 0,25 Nm
    • Primerno za zategovanje z desno roko: Da
    • Primerno za zategovanje levo: Ne
    • Dolžina stebla: 50 mm
    • Dolžina ročaja: 70 mm
    • Dolžina: 127 mm

    Ključ viličasto obročni, metrični, ekstra dolgi

    Metrični, ekstra dolg
    Material: krom-vanadijevo jeklo
    Površina: kromirana

    Ključi