Popular products from category Klešče
Razvrsti
071401 563
Samozapenjalne klešče za vodno črpalko z nastavitvijo na gumb.
Za prijemanje, držanje in rezanje mehkih in trdih žic in kablov
- Površina: lakirana li>
- Material: jeklo li>
- Material ročaja: polivinilklorid li>
- ISO: 5746 li>
ul>
071401 591
Ergonomske klešče za prijemanje, rezanje, vlečenje in vijačenje
- Dolžina: 200 mm li>
- Maks. kapaciteta rezanja premera trde žice: 2,5 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 13 mm li>
- Površina: kromirana li>
- Dolžina v palcih: 8" li>
- Material: jeklo li>
- Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>
071401 592
Ergonomske klešče za prijemanje, rezanje, upogibanje, odstranjevanje in stiskanje
- Dolžina: 210 mm li>
- Dolžina v palcih: 8 1/2" li>
- Površina: kromirana li>
- Material: jeklo li>
- Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>
Za prijemanje, držanje in rezanje mehkih in trdih žic in kablov
- Površina: kromirana li>
- Material: jeklo li>
- Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>
071501 579
Klešče optimizirane za prijemanje, držanje in rezanje mehkih do izredno trdih žic in kablov
- Dolžina: 200 mm li>
- Dolžina v palcih: 8" li>
- Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 3,8 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera trde žice: 2,7 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja premera klavirske žice: 2,2 mm li>
ul>
DIN ISO 5745
- Površina: lakirana li>
- Material: jeklo li>
- Material ročaja: polivinilklorid li>
ul>
071501 566
DIN ISO 5745
- Dolžina: 160 mm li>
- Dolžina v palcih: 6 1/4" li>
- Dolžina čeljusti: 52 mm li>
- Širina čeljusti: 17 mm li>
- Debelina konic čeljusti: 3 mm li>
- Material: jeklo li>
- ISO: 5745 li>
ul>
Material: jeklo
Oblika: A
Material: jeklo
Oblika: B
Material: jeklo
Oblika: C
Material: jeklo
Oblika: D
071502 20
DIN 5254
- Dolžina: 200 mm li>
- Primerno za min. premer: 12 mm li>
- Dolžina čeljusti: 45 mm li>
- Dolžina trnka: 10 mm li>
- Kot čeljusti: 27 stopinj li>
- Material: krom-vanadijevo jeklo li>
ul>