Popular products from category Klešče
Razvrsti
071502 63
Super dolge, za delo na mestih, ki so izjemno težko dostopni
- Dolžina: 300 mm li>
- Dolžina v palcih: 12" li>
- Dolžina čeljusti: 32 mm li>
- Debelina čeljusti: 10 mm li>
- Širina konic čeljusti: 6 mm li>
- Material ročaja: polivinilklorid li>
- Oblika: ravne li>
- Širina čeljusti: 17 mm li>
- Debelina konic čeljusti: 10 mm li>
ul>
071502 62
Super dolge, za delo na mestih, ki so izjemno težko dostopni
- Debelina konic čeljusti: 3 mm li>
- Širina konic čeljusti: 4,5 mm li>
- Debelina čeljusti: 10 mm li>
- Širina čeljusti: 17 mm li>
ul>
071502 61
Super dolge, za delo na mestih, ki so izjemno težko dostopni
- Debelina konic čeljusti: 3 mm li>
- Širina konic čeljusti: 4,5 mm li>
- Debelina čeljusti: 10 mm li>
- Širina čeljusti: 17 mm li>
ul>