• Odpornost na mehanske obremenitve: F (45m/s)<br /><br />• Lahka, udobna, športna zaščitna očala.<br /><br />• 100% UV zaščita do 400 nm</span></p>">
• Ustreza standardom EN 166 in EN 170<br />• Odpornost na mehanske obremenitve: F (45m/s)<br />• Lahka, udobna, športna zaščitna očala.<br />• 100% UV zaščita do 400 nm
• Neomejen bočni pogled• Leča iz polikarbonata, odporna na udarce• Premaz, odporen na praske na obeh straneh• 100% UV zaščita (do 400 nm)
Log in to see prices
Material: Goveje usnjePrevleka: BombažEN standard: EN388, EN420Kategorija: II