Izvijači VDE
/
Izvijač Philips, VDE
Loading
Izvijač Philips, VDE
Bodi prvi in podaj mnenje o izdelku
Prijavite se za ogled cen
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (AC) in do 1500 V (DC)
intelisale.product.documents
Art.-Št.:
×
Velikost
Please select
PH1X80
PH2X100
PH3X150
PH4X200
PHX80
Razpoložljivost:
Ni na zalogi
products.availability.instockinstore.details
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
Opis
Specifikacije
Povpraševanje
Izvijač: bruniran, izoliran
Nastavek: V skladu z DIN ISO 8764-1-PH
Preizkušeni v vodni kopeli s preskusno napetostjo 10 kV
Označeno z letom izdelave
Strožji test mraza
Standard: EN 60900: 2012
Specifikacije izdelkov
*
*
Linija
ZEBRA
Tip
VDE
Vaše ime
*
Vaš elektronski naslov
*
Besedilo
*
Potrdi
Izvijač: bruniran, izoliran
Nastavek: V skladu z DIN ISO 8764-1-PH
Preizkušeni v vodni kopeli s preskusno napetostjo 10 kV
Označeno z letom izdelave
Strožji test mraza
Standard: EN 60900: 2012
Specifikacije izdelkov
Linija
ZEBRA
Tip
VDE
Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
SVEDER SPIRALNI-DIN338-HSS-RED LINE
Prijavite se za ogled cen
Nastavek Philips, 1/4", daljši
Prijavite se za ogled cen
PH E 6.3 (1/4")
Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Rezilo nadomestno, H18MM-NERJAVNO JEKLO
071566 085
Prijavite se za ogled cen
Rezilo iz nerjavečega jekla za trajno čiste reze.
Dolžina rezila: 110 mm li>
Širina rezila noža: 18 mm li>
Debelina rezila: 0,5 mm li>
Material: nerjaveče jeklo, 1.4034 li>
Dolžina rezalnega roba: 100 mm li> ul>
Izvijač T-ročaj - imbus
Prijavite se za ogled cen
Izvijač s T-ročajem s 6-kotno vtičnico in stransko konico iz linije ZEBRA.
• ZEBRA garancija
• Material ročaja: dvokomponentna plastika
Izvijač TX z luknjo
Prijavite se za ogled cen
Plastični večkomponentni ročaj
Kromiran
Sorodni izdelki
Izvijač natični, VDE
Prijavite se za ogled cen
-Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC) -Dolžina izvijača: 125 mm -Dolžina izvijača v palcih: 5"
Izvijač Philips, VDE, SLIM
Prijavite se za ogled cen
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov.
Izvijač Pozidriv, VDE
Prijavite se za ogled cen
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 V (AC) in do 1500 V (DC)
Izvijač Pozidriv, VDE, SLIM,2X100MM
061363320
Prijavite se za ogled cen
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov.
Izvijač ravni, VDE
Prijavite se za ogled cen
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC)
Izvijač ravni, VDE, SLIM
Prijavite se za ogled cen
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov.
Izvijač ravni/Philips, VDE, SLIM
Prijavite se za ogled cen
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov. --------- Širina ročaja: 27 mm ---- Dolžina ročaja: 83 mm
Izvijač ravni/Pozidriv, VDE
Prijavite se za ogled cen
V skladu z EN 60900: 20012
Izvijač ravni/Pozidriv, VDE, SLIM
Prijavite se za ogled cen
Enostaven dostop do globoko nameščenih vijačnih in vzmetnih elementov.
Izvijač TX, VDE
Prijavite se za ogled cen
Za delo na delih pod napetostjo do 1000 voltov (AC) in do 1500 voltov (DC)
Izvijači natični, VDE, SET-6delni
061393666
Prijavite se za ogled cen
6 kosov: 1 x SW 5,5; 1 x SW6; 1 x SW7; 1 x SW8; 1 x SW10; 1 x SW13
Izvijači Philips/ravni, VDE, SET-5delni
061396325
Prijavite se za ogled cen
5 delni komplet VDE izvijačev.
Izvijači Philips/ravni, VDE, SLIM, SET-5delni
0613963250
Prijavite se za ogled cen
5 kosov. Ekstra slim dizajn.
Izvijači Pozidriv, VDE, SET-2delni
06139392
Prijavite se za ogled cen
Dvodelni komplet z izvijači VDE Plus/Minus PZ 1 in PZ 2
Izvijači Pozidriv/ravni, VDE, SET-4delni
061396335
Prijavite se za ogled cen
5 kosov: 1 x ravni 0,4 x 2,5; 1 x ravni 0,8 x 4,0; 1 x ravni 1,2 x 6,5; 1 x PZ1; 1 x PZ2
Izvijači TX, VDE, SET-6delni
061396235
Prijavite se za ogled cen
6 izvijačev
Izvijači VDE, SET-14delni
061390014
Prijavite se za ogled cen
14-delni komplet z ročajem, natančno inženirsko vrtljivo kapico in 12 zamenljivimi izvijači
Ni mogoče nadaljevati zaradi naslednjih opozoril: