Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Svedri in dleta

    Popular products from category Svedri in dleta

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Sveder vijugasti, 6KT-vpetje, LONGLIFE&SPEED, SET, L250, 6-delni

    0650776250

    Visokozmogljiv polžni sveder z novo razvito geometrijo konice navoja in boka, zamaknjeno rezalno glavo in posebno površinsko obdelavo za optimalen vlek z najmanjšim trenjem in znatno daljšo življenjsko dobo predrezil za globoke luknje v mehkem in vseh trdih vrstah lesa.

    Sekač koničasti, SDS-Max vpetje

    Za splošno rušenje in prebojna dela

    Krona diamantna, za doze-H70-TURBO

    Vsestranski izredno kvaliteten vrtalni sveder z visoko hitrostjo vrtanja in zelo dolgo življenjsko dobo, vključno s priključnim navojem M16.

    Sveder centrirni, za vrtalno krono-HM-D11-L135

    06320001
    Za vrtalno krono art. št. 0632 000 ...; Vključno z varovalnim zatičem

    Sveder spiralni, za kovino, HSCO8, MK vpetje

    Izjemno stabilen vrtalni sveder Morse z 8% zlitino kobalta za stebrno vrtanje za obdelavo materialov, ki jih je težko obdelati (npr. Hardox) z izjemno visoko trdnostjo do 1.400 N / mm², kot so lopate za bagerje, priključki za tovornjake, oklep, snežni plugi, kmetijska mehanizacija itd.

    Sveder spiralni, za kovino Set-DIN1897-HSCO-MAG-(D1-10)-0,5-19KOS

    0626740001
    19 kosov. Natančni, zelo kratki, dolgotrajni svedri z nanosom magme za obdelavo nerjavečega jekla (npr. V2A, V4A), toplotno odpornih jekel in titana. Primeren tudi za splošno uporabo v jeklu z močjo do 1.200 N / mm² in v litem železu.

    Sveder spiralni, za kovino Set-DIN340-HSCO-OX-(D1-13)-0,5-25KOS

    0626200004
    25 kosov. Natančen, dolg, visoko zmogljiv sveder za obdelavo (globoko vrtanje) nerjavečega jekla (kot so V2A, V4A), toplotno odpornih jekel in titana. Primerno tudi za splošno uporabo v jeklu z močjo 1000 N / mm², pa tudi v litem železu.

    Dleto lopatasto, za keramiko Max-380X50

    064785550
    25% večja širina rezila v primerjavi s standardom na trgu (širina 40 mm) za večjo moč odstranjevanja

    Sveder spiralni, za les, HSCO-P, SET, (D3-10), 10-delni

    0650810001
    10 kosov. Primerni za trdi les za optimalno centriranje in odstranjevanje ostružkov

    Krona vrtalna, diamantna, za preboje, za mokro vrtanje, LONGLIFE&SPEED-1 1/4"

    Visokotehnološka vrtalna krona za mokro vrtanje za izjemno hitro vrtanje tudi v železnih ojačitvah in zelo dolgo življenjsko dobo za vsa gradbena dela.

    Sveder spiralni, za kovino Set-DIN338-HSCO-OX-(D1-13)-0,5-25KOS

    0626000004
    25 kosov. Natančen visoko zmogljiv sveder za obdelavo nerjavečega jekla (kot so V2A, V4A), toplotno odpornih jekel in titana. Primerno tudi za splošno uporabo v jeklu z močjo 1000 N / mm², pa tudi v litem železu.

    Dleta in špice Set, SDS-Max vpetje, LONGLIFE&SPEED,MULTIPACK

    0647860002
    3 kosi. Vrhunska koničasta in ploščata dleta z vpenjalno glavo, primerna za SDS-max, v privlačnem multi paketu.

    Sveder za izredno trde materiale Set-KOMBI-D8-3KOS

    0641400018
    3 kosi. V tem izboru je vse, kar potrebujete za vrtanje sidrnih lukenj profesionalne kakovosti - tudi pri delu z najtršo keramiko.

    Svedri in dleta