Najnovejša generacija večzmogljivostnih stopničastih svedrov s prevleko TiAIN za maksimalno življenjsko dobo, bistveno hitrejše in tišje vrtanje kot tudi močno zmanjšano tvorbo zarez pri vrtanju skoraj vseh tankostenskih materialov, kot je običajno jeklo, do 1300 N / mm2 trdnosti, nerjaveče jeklo, aluminij, lito železo, medenina, bron, les in umetne mase.
Natančni, zelo kratki, dolgotrajni svedri z nanosom magme za obdelavo nerjavečega jekla (npr. V2A, V4A), toplotno odpornih jekel in titana. Primeren tudi za splošno uporabo v jeklu z močjo do 1.200 N / mm² in v litem železu.
Visoko zmogljiv sveder z novo razvito navojno konico in geometrijo robov, zamaknjeno rezalno glavo in posebno površinsko obdelavo za optimalno napetost z minimalnim trenjem in bistveno daljšo življenjsko dobo stožčastega svedra v globokih luknjah v mehkem lesu in vseh trdih lesovih.
Ročno upravljan, izredno hiter sveder za zelo natančno obdelavo skoraj vseh materialov, npr. nerjaveče jeklo, toplotno odporna jekla in titan ter za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1.200 N / mm² v litem železu in neželeznih kovinah (kot so aluminijeve zlitine, aluminij, bron, plastika).
Vsestranski izredno kvaliteten vrtalni sveder z visoko hitrostjo vrtanja in zelo dolgo življenjsko dobo, vključno s priključnim navojem M16 in perforiranim pokrovom za odsesavanje prahu.
• Set spiralnih svedrov DIN338-HSS. • Set vsebuje svedre od 1 - 10 mm korak 0,1mm. • Vsebina 91 kosov. • Svedri so hranjeni v kompaktni kovinski kaseti
Vrhunski univerzalni sveder za uporabo v stacionarnih strojih za zelo natančno obdelavo skoraj vseh materialov, npr. nerjaveče jeklo, toplotno odporna jekla in titan ter za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1.200 N / mm² v litem železu in neželeznih kovinah (kot so magnezijeve zlitine, medenina, bron, plastika).