Stopničasti in stožčasti svedri
/
Stožčasti svedri
Stožčasti svedri
Popular products from category Stožčasti svedri
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Sveder stožčasti, HSS
Prijavite se za ogled cen
Z dvema rezalnima robovoma
Sveder stožčasti, HSS, SET-(D3-30,5)
069402401
Prijavite se za ogled cen
3 kosi: 3–14 mm; 5–20 mm; 16–30,5 mm
Sveder stožčasti, HSS, TiN
Prijavite se za ogled cen
Titanov nitrid za izjemno zmogljivo vrtanje brez zarez, ne da bi pri tem deformiral pločevino. Odlična toplotna prevodnost za daljšo življenjsko dobo zaradi aksialnega in radialnega reliefnega brušenja CBN.
Sveder stožčasti, HSS, TiN, SET-(D3-30,5)
069402501
Prijavite se za ogled cen
3 kosi: 1 po Ø 3-14 mm; Ø 5-20 mm; Ø 16-30,5 mm
Stožčasti svedri