Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Jedrni svedri

    Popular products from category Jedrni svedri

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Sveder jedrni za kovino, Weldon vpetje, globina 30mm, HSS

    Standardni svedri za jedro iz cementiranega karbida za vrtanje velikih skoznjih lukenj do Ø 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi vrtalniki v globini reza 30 mm in 50 mm v običajnih jeklih do 850 N / mm², lesu in neželeznih kovinah, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

    Sveder jedrni za kovino, Weldon vpetje, globina 50mm, HSS

    Standardni jedrni svedri iz cementirane karbida za vrtanje velikih skoznjih lukenj do Ø 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi vrtalniki za globine vrtanja 30 mm in 50 mm v običajnih jeklih do 850 N / mm², lesu in neželeznih kovinah, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

    Sveder jedrni, za kovino Set-D12/14/16/18/20/22-7KOS

    0630930
    7 kosov. Standardni sveder iz HSS za vrtanje velikih luknjic s premerom do 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi vrtalnimi stroji v običajnih jeklih do 850 N / mm², lesu in neželeznih kovinah, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.

    Vpenjalnik za jedrne svedre, ročno podmazovanje

    Za uporabo jedrnih svedrov na strojih z morse konusnimi nosilci

    Jedrni svedri