Standardni jedrni svedri iz cementirane karbida za vrtanje velikih skoznjih lukenj do Ø 50 mm z mobilnimi magnetnimi ali stacionarnimi vrtalniki za globine vrtanja 30 mm in 50 mm v običajnih jeklih do 850 N / mm², lesu in neželeznih kovinah, kot so aluminij, aluminijeve zlitine in plastika.
25 kosov. Natančni dolgotrajni svedri z nanosom magme za obdelavo nerjavečega jekla (npr. V2A, V4A), toplotno odpornih jekel in titana. Primeren tudi za splošno uporabo v jeklu z močjo do 1.200 N / mm² in v litem železu.
Posebni svedri iz cementiranega karbida z ravnim steblom za suho vrtanje visoko žganih opek in ploščic, 7 kosov: po en sveder Ø 4 x 75/40, 5 x 85/50, 8 x120 / 80, 10 x120 / 100, 12 x150 / 100 in 2 svedra Ø 6 x100 / 60
Visoko zmogljiv sveder z novo razvito konico navoja in geometrijo robov, zamaknjeno rezalno glavo in posebno površinsko obdelavo za optimalno napetost z minimalnim trenjem in bistveno daljšo življenjsko dobo stožčastega svedra za vrtanje globokih lukenj v mehkem lesu in vseh trdih lesovih.
25 kosov. Vrhunski univerzalni sveder za uporabo v stacionarnih strojih za zelo natančno obdelavo skoraj vseh materialov, npr. nerjaveče jeklo, toplotno odporna jekla in titan ter za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1.200 N / mm² v litem železu in neželeznih kovinah (kot so magnezijeve zlitine, medenina, bron, plastika).