19 kosov. Vrhunski univerzalni sveder za uporabo v stacionarnih strojih za zelo natančno obdelavo skoraj vseh materialov, npr. nerjaveče jeklo, toplotno odporna jekla in titan ter za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1.200 N / mm² v litem železu in neželeznih kovinah (kot so magnezijeve zlitine, medenina, bron, plastika).
25 kosov. Vrhunski univerzalni sveder za uporabo v stacionarnih strojih za zelo natančno obdelavo skoraj vseh materialov, npr. nerjaveče jeklo, toplotno odporna jekla in titan ter za splošno uporabo v običajnem jeklu do trdnosti 1.200 N / mm² v litem železu in neželeznih kovinah (kot so magnezijeve zlitine, medenina, bron, plastika).
19 kosov. Natančni, zelo kratki, dolgotrajni svedri z nanosom magme za obdelavo nerjavečega jekla (npr. V2A, V4A), toplotno odpornih jekel in titana. Primeren tudi za splošno uporabo v jeklu z močjo do 1.200 N / mm² in v litem železu.
• Set spiralnih svedrov DIN338-HSS. • Set vsebuje svedre od 1 - 10 mm korak 0,1mm. • Vsebina 91 kosov. • Svedri so hranjeni v kompaktni kovinski kaseti
19 kosov Aluminijasti profesionalni svedri za natančno vrtanje v mehke in dolgosekane materiale z močjo do 600 N / mm² (npr. Aluminij in aluminijeve zlitine ≤ 10% Si, cink, baker, termoreaktivna plastika).
25 kosov. Aluminijasti profesionalni svedri za natančno vrtanje v mehke in dolgosekane materiale z močjo do 600 N / mm² (npr. Aluminij in aluminijeve zlitine ≤ 10% Si, cink, baker, termoreaktivna plastika).
25 kosov. Natančni dolgotrajni svedri z nanosom magme za obdelavo nerjavečega jekla (npr. V2A, V4A), toplotno odpornih jekel in titana. Primeren tudi za splošno uporabo v jeklu z močjo do 1.200 N / mm² in v litem železu.
• Set spiralnih svedrov DIN338-HSCO. • Set vsebuje svedre od 1 - 10 mm korak 0,5mm. • Vsebina 19 kosov. • Kot konice: 130°- Pilot konica • Dolga življenska doba in kvalitetna vrtanja. • Svedri so posebej primerni za vrtanje v nerjavno jeklo in poboljšano jeklo.
25 kosov. Natančen visoko zmogljiv sveder za obdelavo nerjavečega jekla (kot so V2A, V4A), toplotno odpornih jekel in titana. Primerno tudi za splošno uporabo v jeklu z močjo 1000 N / mm², pa tudi v litem železu.
25 kosov. Visoko zmogljiv sveder z edinstveno tehnologijo SMART STEP (od premera 2,5 mm) za visoko natančno vrtanje lukenj v jeklo do 1000 N / mm2, aluminij, plastika, neželezne kovine, trdi in mehki les.
25 kosov. Natančen, dolg, visoko zmogljiv sveder za obdelavo (globoko vrtanje) nerjavečega jekla (kot so V2A, V4A), toplotno odpornih jekel in titana. Primerno tudi za splošno uporabo v jeklu z močjo 1000 N / mm², pa tudi v litem železu.
19 kosov. Izredno dolgotrajni svedri z večplastno prevleko Magma in 8% kobaltovo zlitino za univerzalno obdelavo običajnih jekel, titana in težko obdelovalnih materialov (npr. Hardox) z izjemno visokimi trdnostmi do 1550 N / mm2.
25 kosov. Izredno dolgotrajni svedri z večplastno prevleko Magma in 8% kobaltovo zlitino za univerzalno obdelavo običajnih jekel, titana in težko obdelovalnih materialov (npr. Hardox) z izjemno visokimi trdnostmi do 1550 N / mm2.