Kompaktna enota za merjenje vlage v lesu za vse namene (v glavnem s kalibracijo za evropski les)
Min./max. območje merjenja vlažnosti lesa: 6-44%
Min./max. temperaturni pogoji: 0 do 40 ° C
Vključeno v dostavo: etui, 2 rezervna nastavka
10 kosov. Za popoln pregled in dokumentacijo na nedostopnih mestih za avtomobilski, vodovodni, gradbeni, industrijski, letalski, policijski in carinski sektor s pomočjo video snemanja in/ali slikanja. S 5,5 mm x 1 m poltogo sondo.
Širina: 72 mm li>
Višina: 200 mm li>
Vrsta polnilne baterije / baterije: Litij li>
Število polnilnih baterij / baterij: 1 li>
Razred zaščite IP: IP 67 li>
Min. temperaturni pogoji: 0 ° C li>
Maks. temperaturni pogoji: 55 ° C li>
Vključeno v dobavo: ročna enota, AV kabel, omrežni adapter, kabel USB, 2 GB pomnilniška kartica, komplet za čiščenje, plastično ohišje li>
Sodoben, digitalni multimeter z učinkovitim merjenjem vrednosti (TRMS), detektorjem prekinitev kabla in LED žepno svetilko za profesionalno uporabo v trgovini in industriji.
Zaslon: 2000 števk, LCD li>
Min./max. območje merjenja napetosti: 1 mV / AC-600 V / AC li>
Min./max. območje merjenja napetosti 2: 0,1 mV / DC-600 V / DC li>
Min./max. trenutno merilno območje: 0,1 µA / AC-10 A / AC li>
Min./max. trenutno merilno območje 2: 0,1 µA / AC-10 A / DC li>
Min./max. območje merjenja električne odpornosti: 0,1 Ohm-20 MOhm li>
Kategorija prenapetostne zaščite: CAT IV / 600 V li>
Razred zaščite IP: IP 20 li>
Polnilna baterija / oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA li>
Kategorija prenapetosti CAT IV (1000 V) - primeren za uporabo v elektroinštalacijah in servisnih delih ter za preizkušanje hibridnih in električnih vozil ter fotovoltaičnih sistemov
Zaslon: LCD li>
Min./max. napetostno območje AC: 3-1000 V / AC li>
Min./max. napetostno območje DC: 4-1400 V / DC li>
Rešitev za poškodovane natične 6KT vijake in TX vijake. Najpogostejše velikosti v kompaktnem kompletu. Uporabno tudi za številna podobna vpetja.
Vpetje: 3/8"
Dolžina: 60 mm