Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Video endoskop, PRO-D5,5MM

    10 kosov. Za popoln pregled in dokumentacijo na nedostopnih mestih za avtomobilski, vodovodni, gradbeni, industrijski, letalski, policijski in carinski sektor s pomočjo video snemanja in/ali slikanja. S 5,5 mm x 1 m poltogo sondo.
    • Širina: 72 mm
    • Višina: 200 mm
    • Vrsta polnilne baterije / baterije: Litij
    • Število polnilnih baterij / baterij: 1
    • Razred zaščite IP: IP 67
    • Min. temperaturni pogoji: 0 ° C
    • Maks. temperaturni pogoji: 55 ° C
    • Vključeno v dobavo: ročna enota, AV kabel, omrežni adapter, kabel USB, 2 GB pomnilniška kartica, komplet za čiščenje, plastično ohišje
    • Teža izdelka (na kos): 2242 g
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071553 761
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Opazovanje v živo prek barvnega zaslona TFT ali snemanje naravnost na kartico SD v večnamenski konzoli
    • Funkcija snemanja: slika v JPG in film v formatu NTSC ali PAL
    • Močna baterija: dve uri polnjenja in štiri ure neprekinjene uporabe
    • Optimalna kakovost slike s štirimi svetlimi in zatemnljivimi mini LED diodami
    • Prenosni, omrežno nevtralni sistem
    • Možnost prenosa prek povezave USB
    • Neposredna povezava prek priključka AV in povezovalnega kabla
    • Sonde z safirnim steklom, odpornim na praske, za visoko kakovost slike ter za zaščito fotoaparata in leče
    • Različni nastavki za ogledala za optimalen kot gledanja
    • Funkcija digitalnega zooma in ogledal
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Opazovanje v živo prek barvnega zaslona TFT ali snemanje naravnost na kartico SD v večnamenski konzoli
    • Funkcija snemanja: slika v JPG in film v formatu NTSC ali PAL
    • Močna baterija: dve uri polnjenja in štiri ure neprekinjene uporabe
    • Optimalna kakovost slike s štirimi svetlimi in zatemnljivimi mini LED diodami
    • Prenosni, omrežno nevtralni sistem
    • Možnost prenosa prek povezave USB
    • Neposredna povezava prek priključka AV in povezovalnega kabla
    • Sonde z safirnim steklom, odpornim na praske, za visoko kakovost slike ter za zaščito fotoaparata in leče
    • Različni nastavki za ogledala za optimalen kot gledanja
    • Funkcija digitalnega zooma in ogledal
    Products specifications
    Linija WUERTH