Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Masa tesnilna za strehe, transparent, 310ml

    Visokokakovostna tesnilna masa za tesnjenje strmih in ravnih streh.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 08923221
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Odličen oprijem na bitumenske membrane


    Lahko se uporablja na mokrih površinah
    • Uporaba v veliki meri neodvisna od vremena


    Vsestranski
    • Primerno za nujna popravila
    • Primerno za skoraj vse fuge v območju strehe z visoko obremenitvijo


    Preizkušena primernost za polikarbonatno steklo in UV odpornost


    Preizkušen na inštitutu Fraunhofer v Bremnu
    • Trajno elastičen
    • Brez silikona
    • Visoka odpornost na staranje in vremenske vplive 


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za visokokakovostno tesnjenje poševnih in ravnih streh. Tesnilni flex je primeren za dilatacijske in spojne rege. Za oprijem, na primer na les, beton, kovino, steklo in številne plastike, ni potreben temeljni premaz.


    Navodila
    Pred uporabo morajo biti kontaktne točke čiste in zategnjene. Pred obdelavo kartušo hranite pri sobni temperaturi. Po DIN 18540 morajo biti rege zapolnjene s polietilenskimi vrvicami. Porozne površine naj bodo suhe, gladke pa lahko tudi mokre. Pri daljšem shranjevanju pod vodo lahko spoji porumenijo, kar pa ne vpliva na kakovost materiala. Robove fuge lahko zalepimo, vendar moramo trak odstraniti takoj po fugiranju ali glajenju. Več informacij najdete v tehničnem listu.

    Vsebina: 310ml
    Kemična osnova: Sintetični kavčuk
    Gostota: 0,94 g/cm³
    Barva: Transparent
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 24mesecev
    Brez silikona: Da

    *
    *
    *

    Odličen oprijem na bitumenske membrane


    Lahko se uporablja na mokrih površinah
    • Uporaba v veliki meri neodvisna od vremena


    Vsestranski
    • Primerno za nujna popravila
    • Primerno za skoraj vse fuge v območju strehe z visoko obremenitvijo


    Preizkušena primernost za polikarbonatno steklo in UV odpornost


    Preizkušen na inštitutu Fraunhofer v Bremnu
    • Trajno elastičen
    • Brez silikona
    • Visoka odpornost na staranje in vremenske vplive 


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought