Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Lepilo za folijo, wuetop, 310 ml

    Preizkušeno sistemsko lepilo za trajno tesnjenje parnih zaviralcev/zapor v zaprtih prostorih brez tlačne palice v skladu z DIN 4108-7 / SIA 180
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893700100
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Preizkušena tesnost 600 Pa tlačne razlike
    • Na voljo so preskusi zračne in vetrne tesnosti Inštituta za gradbeno fiziko v Stuttgartu v kombinaciji s parnimi zaviralci/zaporami WÜRTH.

    Brez vonja
    • Brez neprijetnih vonjav. Po utrjevanju je brez vonja in fiziološko neškodljiv.

    Močna in prožna
    • Trajno povezuje parne zaviralce/zapore na suhih podlagah, pomembnih za gradnjo, in absorbira premike s trajno elastičnostjo.

    Širok razpon oprijema
    • Za lepljenje najrazličnejših parnih zaviralcev/zapor na vse običajne gradbene povezave 

    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za lepljenje vseh Würthovih parnih zaviralcev in zapor ter tesnilnih folij na gradbene podlage. Upoštevajte ustrezna navodila za montažo parnih zapor Wütop!


    Navodila
    Podlage morajo biti čiste, suhe in brez maščob. Za predhodno obdelavo glejte tehnični list. Nanesite lepilo v kroglicah 4 - 8 mm na folijo ali spoj. Po nanosu kroglice pritrdite folijo brez napetosti (z zanko za razbremenitev napetosti), jo pritrdite z nežnim pritiskom nanjo (perlice ne pritiskajte plosko, mora ostati debela ≥1mm). Alternativno, odvisno od vlažnosti gradbenega materiala, se spajanje izvede po sušenju lepila (16 do 20 ur). Lepljenje na nevpojne podlage se izvede po metodi kontaktnega lepljenja.

    Vsebina: 310ml
    Kemična osnova: Akrilni kopolimer
    Gostota: 1,16 g/cm³
    Barva: Svetlo rumena
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 12 mesecev
    Brez silikona: Da

    *
    *
    *

    Preizkušena tesnost 600 Pa tlačne razlike
    • Na voljo so preskusi zračne in vetrne tesnosti Inštituta za gradbeno fiziko v Stuttgartu v kombinaciji s parnimi zaviralci/zaporami WÜRTH.

    Brez vonja
    • Brez neprijetnih vonjav. Po utrjevanju je brez vonja in fiziološko neškodljiv.

    Močna in prožna
    • Trajno povezuje parne zaviralce/zapore na suhih podlagah, pomembnih za gradnjo, in absorbira premike s trajno elastičnostjo.

    Širok razpon oprijema
    • Za lepljenje najrazličnejših parnih zaviralcev/zapor na vse običajne gradbene povezave 

    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.