Popular products from category Orodje za obdelavo
Sort by
071461 71
Dolžina: 350 mm
Razdalja luknje: 325 mm
Širina: 35 mm
071566 051
Robustno rezilo z dolgo življenjsko dobo
0714031028
Univerzalni vzvodi, ravno rezalni
- Oblika: levo rezanje li>
- Maks. zmogljivost rezanja nerjavečega jekla: 0,8 mm li>
- Dolžina: 280 mm li>
ul>
Induktivno utrjeni rezalni robovi zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in optimalne rezultate rezanja
Dolžina: 280 mm
071574 325
Posebno kladivo za poravnavanje izboklin na barvani karoseriji
- Premer lica (kladivo): 12 mm li>
- Dolžina ročaja: 200 mm li>
ul>
071442 02
Za rezila HSS s Ø 2,6 mm in Ø 3,2 mm.
071572 30
Ohišje iz aluminija
- Material ročaja: Les li>
- Dolžina ročaja: 278 mm li>
- Dolžina: 325 mm li>
ul>
0714811
Profesionalni vsestranski spenjač za sponke, dolge do 10 mm
S fiksnim rezilom in pritrdilnim elementom za hitro menjavo
Dolžina: 170 mm