Nastavki in držala nastavkov
Popular products from category Nastavki in držala nastavkov
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
PZ/Pozidriv Ø 7 mm
Vpenjalni del: G 7 mm
Dolžina: 53 mm
06142505
36 nastavkov: 1/4", L = 25 mm
Pogon: 1/4"
Rokav iz nerjavečega jekla, zaskočni obroč in trajni magnet
Vpenjalni del: E 6.3 (1/4") lI>
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT li>
Velikost konice: 1/4" li>
Tip nastavka: 6KT vtičnica li>
ul>
0614176647
PH/Phillips C 6.3 (1/4")
Vpenjalni del: 1/4"
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Dolžina: 29 mm
E 6.3 (1/4")
Nastavek: ravni
Vpenjalni del: 1/4"
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Dolžina: 73 mm
C 8.0 (5/16") POWERDRIV
Tip nastavka: 6 KT
Vpenjalni del: C 8.0 (5/16")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Dolžina: 50 mm
061425041
11 kosov. Asortiman z vsemi običajnimi nastavki v praktični in robustni plastični škatli.
Pogon: C 6,3 (1/4")
Vključeno v dostavo: 4 x AW20, 1 x AW25, 3 x AW30, 2 x AW40, 1 x 1/4" magnetni nosilec
0614176672
Rokav iz nerjavečega jekla, zaskočni obroč in trajni magnet
Vpenjalni del: G 7 mm lI>
Tip vpenjalnega dela: ravni li>
Velikost konice: 1/4" li>
Tip nastavka: 6KT vtičnica li>
Dolžina: 74 mm li>
ul>
06149000
Zmogljivo kotno orodje za vijačenje in vrtanje
Nosilec stebla: 1/4", 6KT E 6.3 li>
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT li>
Nosilec nastavkov: 1/4" 6KT li>
Tip konice: Za zunanji 6KT li>
Maks. navor: 57 Nm li>
Dolžina: 165 mm li>
ul>
Ø 7 mm
Pogon: G 7 mm
Dolžina: 70 mm
Material: jeklo
0614250020
10 kosov, 1/4" nastavek s praktično sponko za pas.
0614100212
PH E 6.3 (1/4")
Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
06145420
M6 mm navoj
Velikost konice: AW20
Vpenjalni del: M6
Tip vpenjalnega dela: metrični navoj
C 6.3 (1/4")
Vpenjalni del: C 6.3 (1/4")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Dolžina: 25 mm
Material: jeklo
PZ C 6.3 (1/4")
Vpenjalni del: C 6.3 (1/4")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT