Nastavki in držala nastavkov
Popular products from category Nastavki in držala nastavkov
Razvrsti
06142501
36 nastavkov: 1/4 ", L = 25 mm
Vključeno v dobavo: Vsebina: 12 x PH1, 18 x PH2, 6 x PH3
PH/Phillips 10 mm
Vpenjalni del: 10 mm
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Dolžina: 30 mm
0614176706
Hitro menjalna glava in trajni magnet
- Vpenjalni del: A 5,5 mm lI>
- Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT li>
- Velikost konice: 1/4" li>
- Tip nastavka: 6KT vtičnica li>
- Dolžina: 72 mm li>
ul>
061425010
36 nastavkov: 1/4", L = 25 mm
Vključeno v dostavo: Vsebina: 3 x TX9, 6 x TX10, 3 x TX15, 6 x TX20, 6 x TX25, 3 x TX27, 6 x TX30, 3 x TX40
0614100211
PH E 6.3 (1/4")
Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Dolžina: 70 mm
061425030
Ta komplet vsebuje vse glavne nastavke, potrebne za namestitev in odstranjevanje varnostnih vijakov.
0614250301
Velikosti 2; 2.5; 3; 4; 5; 6.7
0614176760
Hitro vpetje, optimiziran za uporabo nastavkov in svedrov (oblika C 6.3, oblika E 6.3 in dvojni nastavki) s 6KT vpenjalnim delom 1/4 ".
- Vpenjalni del: E 6,3 (1/4") li>
- Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT li>
- Velikost konice: 1/4" li>
- Tip nastavka: 6KT vtičnica li>
- Premer rokava: 15 mm li>
- Dolžina: 60 mm li>
ul>
06142502
36 bitov: 1/4 ", L = 25 mm
Pogon: C 6,3 (1/4")
Tip nastavka: PZ
0614176752
Zaskočni obroč
- Vpenjalni del: E 8.0 (5/16") li>
- Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT li>
- Velikost konice: 1/4" li>
- Tip nastavka: 6KT vtičnica li>
- Dolžina: 42 mm li>
ul>
Tip nastavka: Ravni
Pogon: 5/16"
Tip pogona: zunanji 6KT
Dolžina: 41 mm
0614100231
PZ/Pozidriv E 6.3 (1/4")
Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Steblo in obroč iz nerjavečega jekla
- Tip vpenjalnega dela: primeren za SDS-plus li>
- Velikost konice: 1/4" li>
- Tip nastavka: 6KT vtičnica li>
- Dolžina: 74 mm li>
ul>
0614176673
Zaskočni obroč
- Vpenjalni del: E 6,3 (1/4") li>
- Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT li>
- Velikost konice: 1/4" li>
- Tip nastavka: 6KT vtičnica li>
- Dolžina: 57 mm li>
ul>