Nastavki in držala nastavkov
Popular products from category Nastavki in držala nastavkov
Razvrsti
Držalo nastavkov s hitro menjalno vpenjalno glavo za vstavljanje nastavkov z eno roko
- Vpenjalni del: E 6,3 (1/4") li>
- Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT li>
- Velikost konice: 1/4" li>
- Tip nastavka: 6KT vtičnica li>
- Premer rokava: 15 mm li>
- Dolžina stebla: 20 mm li>
- Dolžina: 51 mm li>
ul>
0614176301
Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Dolžina: 70 mm
0614176636
Natični ključ in adapter za nastavek v enem orodju.
- Vpenjalni del: E 6,3 (1/4") li>
- Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT li>
- Velikost konice: 1/4" li>
- Tip nastavka: 6KT vtičnica in zunanji kvadrat li>
- Premer rokava: 13 mm li>
- Dolžina stebla: 26 mm li>
- Dolžina: 60 mm li>
ul>
0614250210
10-delni set 1/4"Philips nastavkov za suhomontažo.
0614176420
Dolžina: 70 mm
Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
0614176708
Hitro menjalna glava in trajni magnet
Velikost konice: 1/4"
PH C 6,3 (1/4 ")
- Pogon: C 6,3 (1/4") li>
- Tip pogona: zunanji 6KT li>
- Dolžina: 25 mm li>
ul>
Kratek nastavek za vse običajne velikosti vijakov TX.
PZ/Pozidriv in ravni nastavek E 6.3 (1/4")
Vpenjalni del: E 6.3 (1/4")
Dolžina: 73 mm
0614176782
Omogoča uporabo natičnih ključev na strojih z vrtalno glavo SDS-plus.
- Tip vpenjalnega dela: Primeren za SDS-plus li>
- Velikost konice: 1/2" li>
- Tip nastavka: zunanji kvadrat li>
- Dolžina: 74 mm li>
ul>
0614176679
PH M5 mm navoj
Velikost nastavka: PH2
Vpenjalni del: M5
Tip vpenjalnega dela: metrični navoj
Dolžina: 45 mm
C 6.3 (1/4")
Vpenjalni del: C 6.3 (1/4")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
0614176758
Rokav iz nerjavečega jekla, zaskočni obroč in trajni magnet
- Vpenjalni del: E 6.3 (1/4") lI>
- Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT li>
- Velikost konice: 1/4" li>
- Tip nastavka: 6KT vtičnica li>
ul>
PH/Phillips C 8.0 (5/16")
Dolžina: 32 mm
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
0614811360
Nastavljiva globina vijaka in trajni magnet
- Vpenjalni del: E 6,3 (1/4") li>
- Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT li>
- Velikost konice: 1/4" li>
- Tip nastavka: 6KT vtičnica li>
- Dolžina: 60 mm li>
ul>
TX 10mm
Vpenjalni del: 10mm
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Dolžina: 30mm
Material: jeklo