Nastavki in držala nastavkov
Popular products from category Nastavki in držala nastavkov
Razvrsti
0614176275
PH/Phillips C 6.3 (1/4")
Vpenjalni del: 1/4"
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Dolžina: 29 mm
Pogon: 5/16"
Tip pogona: zunanji 6KT
0614176677
PZ M5 navoj
- Velikost konice: PZ2 li>
- Vpenjalni del: M5 li>
- Tip vpenjalnega dela: metrični navoj li>
- Dolžina: 45 mm li>
ul>
0614176741
PH / Phillips Ø 7 mm
Vpenjalni del: G 7 mm
Dolžina: 53 mm
0614250510
10 kosov. Z 8 različnimi 1/4" nastavki in držalom za hitro menjavo iz nerjavečega jekla.
- Pogon: C 6,3 (1/4") li>
- Dolžina: 62 mm li>
- Širina: 117 mm li>
- Višina: 15 mm li>
ul>
10 mm, imbus
Nastavek: imbus
Vpenjalni del: 10 mm
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Dolžina: 30 mm
C 8,0 (5/16 ")
Vpenjalni del: C 8,0 (5/16")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Material: jeklo
0614004
7-delni komplet s 6 nastavki in držalom za nastavke:
- Dolžina: 80 mm li>
- Širina: 50 mm li>
- Višina: 20 mm li>
ul>
0613715
100 mm
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
PZ/Pozidriv A 5.5 mm
Vpenjalni del: A 5.5 mm
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6 KT
Dolžina: 50 mm
0614005
7-delni komplet s 6 nastavki in držalom za nastavke:
- Dolžina: 80 mm li>
- Širina: 50 mm li>
- Višina: 20 mm li>
ul>
0614176711
Hitro menjalna glava
- Vpenjalni del: E 6.3 (1/4") lI>
- Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT li>
- Velikost konice: 1/4" li>
- Tip nastavka: 6KT vtičnica li>
ul>
C 8.0 (5/16")
Vpenjalni del: C 8.0 (5/16")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
C 8,0 (5/16 ")
Vpenjalni del: C 8,0 (5/16")
Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT
Dolžina: 35 mm
Material: jeklo
0613705
Magnetno držalo za nastavek s hitro menjalno vpenjalno glavo
- Vpenjalni del: 6 mm li>
- Tip vpenjalnega dela: zunanji 6KT li>
- Velikost konice: 1/4" li>
- Tip nastavka: 6KT vtičnica li>
- Dolžina: 200 mm li>
ul>
1952001365
2-delni set adapterjev za nastavke: 1/4“, 3/8“, 1/2“.