Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Merilo globinsko, digitalno, (0-25MM)-MINI

    Digitalni, majhen merilnik globine z digitalnim zaslonom
    Vrednost lestvice: 0,01 mm
    Min./max. območje merjenja dolžine: 0-25 mm
    Dolžina okončine: 53 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071576 140
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Okrogli merilnik globine / 2,5 mm
    • Funkcije: preklop mm / palec; Izklop / Vklop / nič (tipka 0)
    • Vključno z baterijo CR 2032

    Opomba

    Priloženo v plastičnem ohišju

    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Okrogli merilnik globine / 2,5 mm
    • Funkcije: preklop mm / palec; Izklop / Vklop / nič (tipka 0)
    • Vključno z baterijo CR 2032

    Opomba

    Priloženo v plastičnem ohišju

    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH