TRAK PAKIRNI-POLIPROPILEN-50MMX66M
Prijavite se za ogled cen
Univerzalna uporaba za zapiranje škatel iz kartona, masivne plošče in valovitega kartona
- Podloga: PP folija li>
- Lepilna osnova: akrilat li>
- Oblika: gladka li>
- Širina: 50 mm li>
- Dolžina: 66 m li>
- Dinamična trdnost lupine pri 25 mm: 8 N li>
- Min./max. temperatura obdelave: 20 do 30 ° C li>
- Min./max. temperaturna odpornost: -10 do 100 ° C li>
- Odpornost na ultravijolično: Da li>
- Rok uporabnosti iz proizvodnje / pogoji: 12 mesecev / pri 20 ° C in 50% vlažnosti li>
ul>
intelisale.product.documents
-
-
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo