Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Lesni vijak z delnim navojem ASSY 3.0 (AK)

    • Material: kaljeno jeklo
    • Površina: cinkana, modro pasivirana
    • Oblika glave: vgrezna glava
    • Podrobnosti glave: vgrezni žepki
    • Navoj: delni
    • Tip navoja: lesni
    • Navojnica: dvojni
    • Oblika konice: obročna
    • Področje uporabe: univerzalna, Pohištvo, Okovje
    • Primerno za uporabo v: les, lepljene plošče, OSB plošče, trd les, furniran les, mehak les

    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Lesni vijak z delnim navojem za univerzalno uporabo, izdelavo pohištva, notranje opremljanje, krovstvo in tesarstvo.

    Vrednosti so navedene v milimetrih (mm).

    d l lg dh k Pogon Art.-Št.
    3.5 30 18 7 2.1 AW20 017013530
    3.5 40 25 7 2.1 AW20 017013540
    3.5 45 30 7 2.1 AW20 017013545
    3.5 50 30 7 2.1 AW20 017013550
    4 35 21 8 2.5 AW20 017014035
    4 60 34 8 2.5 AW20 017014060
    4.5 35 21 8.9 2.7 AW20 017014535
    5 35 20 9.6 3.1 AW20 017015035
    5 45 30 9.6 3.1 AW20 017015045
    5 110 52 9.6 3.1 AW20 0170150110
    5 120 62 9.6 3.1 AW20 0170150120
    6 90 50 12 4.2 AW30 017016090
    6 100 60 12 4.2 AW30 0170160100
    6 110 70 12 4.2 AW30 0170160110
    6 160 70 12 4.2 AW30 0170160160
    6 220 70 12 4.2 AW30 0170160220
    6 260 70 12 4.2 AW30 0170160260

     

    *
    *
    *

    Lesni vijak z delnim navojem za univerzalno uporabo, izdelavo pohištva, notranje opremljanje, krovstvo in tesarstvo.

    Vrednosti so navedene v milimetrih (mm).

    d l lg dh k Pogon Art.-Št.
    3.5 30 18 7 2.1 AW20 017013530
    3.5 40 25 7 2.1 AW20 017013540
    3.5 45 30 7 2.1 AW20 017013545
    3.5 50 30 7 2.1 AW20 017013550
    4 35 21 8 2.5 AW20 017014035
    4 60 34 8 2.5 AW20 017014060
    4.5 35 21 8.9 2.7 AW20 017014535
    5 35 20 9.6 3.1 AW20 017015035
    5 45 30 9.6 3.1 AW20 017015045
    5 110 52 9.6 3.1 AW20 0170150110
    5 120 62 9.6 3.1 AW20 0170150120
    6 90 50 12 4.2 AW30 017016090
    6 100 60 12 4.2 AW30 0170160100
    6 110 70 12 4.2 AW30 0170160110
    6 160 70 12 4.2 AW30 0170160160
    6 220 70 12 4.2 AW30 0170160220
    6 260 70 12 4.2 AW30 0170160260

     

    Customers who bought this item also bought