Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Vrtalni vijačnik ABS 12 Compact

    Izjemno kompakten in zmogljiv akumulatorski vrtalni vijačnik iz linije baterijskega orodja M - Cube za lažje vrtanje in vijačenje, katerega je Wuerth razvil za potrebe obrtnikov.

    • Uradni servis v Sloveniji
    • Garancija na M-cube izdelke: 2 leti
    • Garancija na baterije: 6 mesecev
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Izvedba

    Art.-Št.

    Brez baterij, Karton

    5701 101 000

    2 X 2.0 Ah, torba

    5701 101 002

     

    Za udobno in lahkotno delo, tudi pri uporabi nad višino in v omejenih prostorih.
    Kompaktna, lahka in ergonomska zasnova. Tanek ročaj in varna podlaga.

    Neprestan nadzor motorja.
    Elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja.

    Varno vpenjanje orodij.
    Vrtalno vpenjalno držalo z zaskočno funkcijo varno in zanesljivo vpenja orodja od 0,8 do 10mm.

    Dobro osvetljuje delovno območje.
    Svetilka LED na baterijskem bloku s funkcijo osvetljevanja.

    Art.-Št.

    5701 101 00X

    Nazivna napetost

    12 V/DC

    Hitrost 1./2. prestava

    0–400/0–1500 o/min

    Max. moment

    32/19 Nm

    Obseg vpetja

    0.8 - 10 mm

    Vpetje

    1/2” x 20 UNF

    Max. premer vrtanja v jeklo

    10 mm

    Max. premer vijaka

    6 mm

    Teža (z baterijo)

    1.2 kg

    *
    *
    *

    Izvedba

    Art.-Št.

    Brez baterij, Karton

    5701 101 000

    2 X 2.0 Ah, torba

    5701 101 002

     

    Za udobno in lahkotno delo, tudi pri uporabi nad višino in v omejenih prostorih.
    Kompaktna, lahka in ergonomska zasnova. Tanek ročaj in varna podlaga.

    Neprestan nadzor motorja.
    Elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja.

    Varno vpenjanje orodij.
    Vrtalno vpenjalno držalo z zaskočno funkcijo varno in zanesljivo vpenja orodja od 0,8 do 10mm.

    Dobro osvetljuje delovno območje.
    Svetilka LED na baterijskem bloku s funkcijo osvetljevanja.

    Customers who bought this item also bought