Note: Register or to view prices.
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    VIJAK LESNI-WUPOFAST PZ-CELI NAVOJ-VGR.GL.

    Wüpofast lesni vijak s PZ pogonom, celim navojem in vgrezno glavo.
    Clear choices
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Enojni navoj

    • Enojni začetek navoja pri vijakih premera 3 - 4,5 dolžine ≤ 35 mm
    • "Čisto" vgrezanje vijaka
    • Več navoja pri krajših dolžinah

     

    Grobi navoj

    • Lažje vijačenje vijaka v mehak les
    • Za do 20% hitrejše vijačenje vijaka v primerjavi z vijaki z navadnim navojem
    • Poseben premaz zmanjšuje trenje in posledično minimalizira vijačni moment

     

    Konica

    • Ostra konica z dodatnimi vgreznimi rebri
    • Natančno naleganje in centriranje
    • Minimalno cepljenje lesa, posebej pri vijačenju ob robovih

     

    Glava z vgreznimi žepki

    • Pri vijakih premera ≥ 5 in dolžine ≥ 50 mm
    • Za čisto vgrezanje v les
    • Primerno tudi za kombinacijo z lesnim in kovinskim okovjem

     

    Stebelno grezilo

    • Razbremenjuje steblo vijaka in posledično zmanjšuje moment vijačenja
    • Hitrejše in učinkovitejše vijačenje vijaka
    • Pri vijakih premera > 5mm in dolžine > 70 mm
    • Ščiti vijačno orodje in podaljšuje življenjsko dobo baterije

     

    PZ pogon

    • Priljubljen zaradi pogoste uporabe
    • Izboljšano naleganje nastavka

     

    Površina

    • Cinkana, modro pasivirana
    • Večja debelina pasivacije pri vijakih > 4 x 20 mm (A3K)
    • Ne vsebuje Kroma VI

     

     

    *
    *
    *

    Enojni navoj

    • Enojni začetek navoja pri vijakih premera 3 - 4,5 dolžine ≤ 35 mm
    • "Čisto" vgrezanje vijaka
    • Več navoja pri krajših dolžinah

     

    Grobi navoj

    • Lažje vijačenje vijaka v mehak les
    • Za do 20% hitrejše vijačenje vijaka v primerjavi z vijaki z navadnim navojem
    • Poseben premaz zmanjšuje trenje in posledično minimalizira vijačni moment

     

    Konica

    • Ostra konica z dodatnimi vgreznimi rebri
    • Natančno naleganje in centriranje
    • Minimalno cepljenje lesa, posebej pri vijačenju ob robovih

     

    Glava z vgreznimi žepki

    • Pri vijakih premera ≥ 5 in dolžine ≥ 50 mm
    • Za čisto vgrezanje v les
    • Primerno tudi za kombinacijo z lesnim in kovinskim okovjem

     

    Stebelno grezilo

    • Razbremenjuje steblo vijaka in posledično zmanjšuje moment vijačenja
    • Hitrejše in učinkovitejše vijačenje vijaka
    • Pri vijakih premera > 5mm in dolžine > 70 mm
    • Ščiti vijačno orodje in podaljšuje življenjsko dobo baterije

     

    PZ pogon

    • Priljubljen zaradi pogoste uporabe
    • Izboljšano naleganje nastavka

     

    Površina

    • Cinkana, modro pasivirana
    • Večja debelina pasivacije pri vijakih > 4 x 20 mm (A3K)
    • Ne vsebuje Kroma VI

     

     

    Customers who bought this item also bought