Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Lesni konstrukcijski vijak ASSY 3.0 SK (AK)

    • Material: kaljeno jeklo
    • Površina: cinkana, modro pasivirana
    • Oblika glave: stopničasto vgrezna s prirobnico
    • Navoj: delni
    • Tip navoja: lesni
    • Navojnica: groba
    • Oblika konice: kontra-navoj
    • Področje uporabe: lesena gradnja, konstrukcijska gradnja, krovstvo, tesarstvo
    • Primerno za uporabo v: les, lepljene plošče, OSB plošče, trd les, furniran les, mehak les

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Lesni konstrukcijski vijak posebej primeren za vijačenje pločevine na leseno konstrukcijo.

    Vrednosti so navedene v milimetrih (mm).

    c l lg dh k Pogon Art.-Št.
    5 60 37 12 3 AW30 018400560
    8 60 50 22 3.8 AW40 018400860
    8 140 80 22 3.8 AW40 0184008140
    8 200 80 22 3.8 AW40 0184008200
    8 240 100 22 3.8 AW40 0184008240
    8 260 100 22 3.8 AW40 0184008260
    10 180 80 25 4.6 AW50 0184010180
    *
    *
    *

    Lesni konstrukcijski vijak posebej primeren za vijačenje pločevine na leseno konstrukcijo.

    Vrednosti so navedene v milimetrih (mm).

    c l lg dh k Pogon Art.-Št.
    5 60 37 12 3 AW30 018400560
    8 60 50 22 3.8 AW40 018400860
    8 140 80 22 3.8 AW40 0184008140
    8 200 80 22 3.8 AW40 0184008200
    8 240 100 22 3.8 AW40 0184008240
    8 260 100 22 3.8 AW40 0184008260
    10 180 80 25 4.6 AW50 0184010180
    Customers who bought this item also bought