Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Vijačni vrtalnik ABS 18 Power

    Zelo zmogljiv in priročen akumulatorski vrtalni vijačnik iz linije M-Cube z navorom 140 Nm, zasnovan posebej za težke razmere na gradbiščih. Wuerth je razvil orodje za izpolnjevanje zahtev obrtnikov

    • Uradni servis v Sloveniji
    • Garancija na M-cube izdelke: 2 leti
    • Garancija na baterije: 6 mesecev
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Izvedba

    Art.-Št.

    Brez baterij, Karton

    5701 404 000

    2 X 4.0 Ah, Sistemski kovček

    5701 404 008

    Robustna zasnova.
    Za zahtevno uporabo na gradbiščih, vsi sestavni deli zdržijo tudi padec z običajne delovne višine.

    Neprestan nadzor motorja.
    Elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja.

    Dolga življenska doba motorja.
    Učinkovit brezkrtačni EC - motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja. Prav tako ohranja bolj stabilno krivuljo hitrosti pod obremenitvijo.

    Zelo dolga življenska doba in nizka obraba.
    • 13 mm kovinsko vpenjalno držalo Röhm s spajkanimi vpenjalnimi čeljustmi iz karbida.
    • Elektronsko signalno stikalo.

    Dobro osvetljeno delovno območje.
    Svetilka LED na baterijskem bloku. 

    Art.-Št.

    5701 404 00X

    Nazivna napetost

    18 V/DC

    Hitrost 1./2. prestava

    0-550/0-2000 o/min

    Max. moment

    140/60 Nm

    Obseg vpetja

    1.5 - 13 mm

    Max. premer vrtanja v jeklo

    13 mm

    Max. premer vrtanja v ALU

    13 mm

    Max. premer vijaka

    12 mm

    Teža (z baterijo)

    2.2 kg

    *
    *
    *

    Izvedba

    Art.-Št.

    Brez baterij, Karton

    5701 404 000

    2 X 4.0 Ah, Sistemski kovček

    5701 404 008

    Robustna zasnova.
    Za zahtevno uporabo na gradbiščih, vsi sestavni deli zdržijo tudi padec z običajne delovne višine.

    Neprestan nadzor motorja.
    Elektronska funkcija zaščite motorja vnaprej izklopi motor v primeru blokade, preobremenitve ali pregrevanja.

    Dolga življenska doba motorja.
    Učinkovit brezkrtačni EC - motor z rezervo moči, ki ne potrebuje veliko vzdrževanja. Prav tako ohranja bolj stabilno krivuljo hitrosti pod obremenitvijo.

    Zelo dolga življenska doba in nizka obraba.
    • 13 mm kovinsko vpenjalno držalo Röhm s spajkanimi vpenjalnimi čeljustmi iz karbida.
    • Elektronsko signalno stikalo.

    Dobro osvetljeno delovno območje.
    Svetilka LED na baterijskem bloku. 

    Customers who bought this item also bought