Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Lesni vijak z delnim navojem ASSY 3.0 (AL)

    •  Material: kaljeno jeklo
    •  Površina: cinkana, rumeno pasivirana
    •  Oblika glave: vgrezna glava
    •  Podrobnosti glave: vgrezni žepki
    •  Navoj: delni
    •  Tip navoja: lesni
    •  Navojnica: grobi
    •  Oblika konice: kontra-navoj
    •  Področje uporabe: konstrukcijska gradnja, lesena gradnja, univerzalna
    •  Primerno za uporabo v: les, lepljene plošče, OSB plošče, trd  les, furniran les, mehak les

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Lesni vijak z delnim navojem za univerzalno uporabo, izdelavo pohištva, notranje opremljanje in tesarstvo.


    Vrednosti so navedene v milimetrih (mm).

    d l lg dh k Pogon Art.-Št.
    3.5 30 18 7 2.1 AW20 017033530
    3.5 35 21 7 2.1 AW20 017033535
    3.5 40 25 7 2.1 AW20 017033540
    4 35 21 8 2.5 AW20 017034035
    4 60 34 8 2.5 AW20 017034060
    4.5 60 33 8.9 2.7 AW20 017034560
    5 120 62 9.6 3.1 AW20 0170350120
    6 120 70 12 4.2 AW30 0170360120
    6 220 70 12 4.2 AW30 0170360220
    6 240 70 12 4.2 AW30 0170360240
    6 280 70 12 4.2 AW30 0170360280
    8 100 60 15 4.6 AW40 0170380100
    8 240 100 15 4.6 AW40 0170380240
    8 320 100 15 4.6 AW40 0170380320
    *
    *
    *

    Lesni vijak z delnim navojem za univerzalno uporabo, izdelavo pohištva, notranje opremljanje in tesarstvo.


    Vrednosti so navedene v milimetrih (mm).

    d l lg dh k Pogon Art.-Št.
    3.5 30 18 7 2.1 AW20 017033530
    3.5 35 21 7 2.1 AW20 017033535
    3.5 40 25 7 2.1 AW20 017033540
    4 35 21 8 2.5 AW20 017034035
    4 60 34 8 2.5 AW20 017034060
    4.5 60 33 8.9 2.7 AW20 017034560
    5 120 62 9.6 3.1 AW20 0170350120
    6 120 70 12 4.2 AW30 0170360120
    6 220 70 12 4.2 AW30 0170360220
    6 240 70 12 4.2 AW30 0170360240
    6 280 70 12 4.2 AW30 0170360280
    8 100 60 15 4.6 AW40 0170380100
    8 240 100 15 4.6 AW40 0170380240
    8 320 100 15 4.6 AW40 0170380320
    Customers who bought this item also bought