Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Lesni vijak s celim navojem ASSY 3.0 (AK)

    •  Material: kaljeno jeklo
    •  Površina: cinkana, modro pasivirana
    •  Oblika glave: vgrezna glava
    •  Navoj: celi
    •  Tip navoja: lesni
    •  Navojnica: dvojni
    •  Oblika konice: obročna
    •  Področje uporabe: univerzalna, pohištvo, okovje
    •  Primerno za uporabo v: les, lepljene plošče, OSB plošče, trd les, furniran les, mehak les

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Lesni vijak s celim navojem za univerzalno uporabo, izdelavo pohištva, notranje opremljanje, krovstvo in tesarstvo.

    Vrednosti so navedene v milimetrih (mm).

    d l lg dh k Pogon Art.-Št.
    3 13 10 6 1.8 AW10 017003013
    3 16 13 6 1.8 AW10 017003016
    3 20 17 6 1.8 AW10 017003020
    3 25 22 6 1.8 AW10 017003025
    3 30 25 6 1.8 AW10 017003030
    3 35 30 6 1.8 AW10 017003035
    3 40 35 6 1.8 AW10 017003040
    3 45 35 6 1.8 AW10 017003045
    3.5 16 12 7 2.1 AW20 017003516
    3.5 20 16 7 2.1 AW20 017003520
    3.5 25 21 7 2.1 AW20 017003525
    3.5 30 25 7 2.1 AW20 017003530
    3.5 35 30 7 2.1 AW20 017003535
    4 40 34 7.9 2.7  AW20 017004040
    4.5 40 33 8.8 2.85 AW20 017004540
    5 16 11 9.6 3.1 AW20 017005016
    5 25 20 9.6 3.2 AW20 017005025
    5 55 47 9.6 3.2 AW20 017005055
    *
    *
    *

    Lesni vijak s celim navojem za univerzalno uporabo, izdelavo pohištva, notranje opremljanje, krovstvo in tesarstvo.

    Vrednosti so navedene v milimetrih (mm).

    d l lg dh k Pogon Art.-Št.
    3 13 10 6 1.8 AW10 017003013
    3 16 13 6 1.8 AW10 017003016
    3 20 17 6 1.8 AW10 017003020
    3 25 22 6 1.8 AW10 017003025
    3 30 25 6 1.8 AW10 017003030
    3 35 30 6 1.8 AW10 017003035
    3 40 35 6 1.8 AW10 017003040
    3 45 35 6 1.8 AW10 017003045
    3.5 16 12 7 2.1 AW20 017003516
    3.5 20 16 7 2.1 AW20 017003520
    3.5 25 21 7 2.1 AW20 017003525
    3.5 30 25 7 2.1 AW20 017003530
    3.5 35 30 7 2.1 AW20 017003535
    4 40 34 7.9 2.7  AW20 017004040
    4.5 40 33 8.8 2.85 AW20 017004540
    5 16 11 9.6 3.1 AW20 017005016
    5 25 20 9.6 3.2 AW20 017005025
    5 55 47 9.6 3.2 AW20 017005055
    Customers who bought this item also bought