Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    KLEŠČE ZA VZMETNE OBJEMKE-FLEX-B12/15-(D18-54)-L600MM

    • • Dolžina pletenice 600 mm.
    • • Primerno za vzmetne objemke 18 - 54 mm
    • • Širina objemk 12 + 15 mm.
    • • Možnost menjave pletenice, Art.Št.: 0714577113
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0714577112
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Dolžina pletenice 600 mm.

    • Primerno za vzmetne objemke 18 - 54 mm

    • Širina objemk 12 + 15 mm.

    • Možnost menjave pletenice, Art.Št.: 0714577113

    *
    *
    *

    • Dolžina pletenice 600 mm.

    • Primerno za vzmetne objemke 18 - 54 mm

    • Širina objemk 12 + 15 mm.

    • Možnost menjave pletenice, Art.Št.: 0714577113