Note:
Register
or
login
to view prices.
Language
Slovenščina
English
My Account
Register
Log in
Wishlist
(0)
Dvojni črni petek čez
Akcijski seti
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Cevne objemke
Električna montaža
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
New
Wish list
Login
TRGOVINE
Svetovanje
Menu
Akcijski seti
Back
Zaščitna oprema
Kemični izdelki
Avto industrija
Ročno orodje
El. In bat. orodje
Obdelava materialov
Pritrdilna in sidrna tehnika
Ročno orodje
Back
Izvijači
Ključi
Klešče, pincete
Orodje za obdelavo
Natični ključi
Nastavki in držala nastavkov
Spone, primeži in prijemala
Orodje in pripomočki za gradbena dela
Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Seti ročnih orodij
Metle, krtače, držala in ostalo
Orodje za nanašanje
Ostalo
Pritrdilni elementi
Back
Vijaki
Matice
Podložke
Navojne palice, kosi, vložki
Žičniki
Tesnila
Kovičenje
Vzmeti
Sponke
Pokrivni čepi
Ostalo
Tehnična kemija
Back
Čiščenje, razmaščevanje, nega
Vzdrževanje, servis, montaža
Lepila
Gradbena kemija
Maziva
Obdelava površin
Izdelki za živilsko industrijo
Lepilni trakovi
Pištole za kartuše, pripomočki
Zaščitne folije
Čistilne krpe, papirnate brisače
Obdelava materialov
Back
Rezni material
Orodje za brušenje in poliranje
Rezkalni čepi, grezila in povrtala
Orodje za luknjanje
Svedri in dleta
Vrezovanje navojev
Žage
Osebna oprema
Back
Zaščitna oprema
Oblačila in obutev
Električno, baterijsko in pnevmatsko orodje
Back
Električno orodje
Baterijsko orodje
Pnevmatsko orodje
Polnilci in baterije
Laserska tehnika
Pripomočki in dodatki
POLNILNE NAPRAVE
Delovna oprema
Back
Pnevmatska tehnologija
Zategovalni, varnostni in nosilni trakovi
Vozički, kovčki in torbe
Oprema za delavnice
Delovne luči, baterije in polnilci
Sistemski kovčki in predalniki
Avtomobilski deli
Back
Vijaki
Čepi
Polnilci
Elektrika vozil
Žarnice
Ostalo
Diagnostika vozil
Uteži za platišča
Objemke, spojke in cevi
Back
Cevne objemke
Električna montaža
Back
Kabel vezice in pripomočki
Izolirni material
Gradbeni izdelki
Back
Krovski izdelki
Mizarski izdelki
Direktna montaža
Sanitar, ogrevanje in klima
Back
Varifix
Pripomočki za montažo in pritrjevanje
Inštalacije
Požarna zaščita
Back
Ognjevarne objemke
Požarni trakovi
Sidrna tehnika
Back
Pripomočki
Splošno pritrjevanje
Sidrni vijaki
Varjenje in cinjenje
Back
Varjenje
Cinjenje
Aparati
DOMOV
New
Wish list
Login
TRGOVINE
Svetovanje
All Categories
Upload Your Image
Drop Your File Here Or
Upload A File
imagesearch.searchbutton
Menu
Close
Filters
Personal menu
Language
Search
Shopping cart
Home
/
Ročno orodje
/
Klešče, pincete
/
Klešče specialne
/
KLEŠČE ZA VZMETNE OBJEMKE-NORM-B12/15-(D18-54)-L270MM
Loading
KLEŠČE ZA VZMETNE OBJEMKE-NORM-B12/15-(D18-54)-L270MM
Be the first to review this product
Log in to see prices
Klešče z vrtljivimi vpenjalnimi čeljustmi in mehanizmom za zaklepanje
Dolžina: 270 mm
Min./max. premer objemke: 18-54 mm
intelisale.product.documents
Art.-No.:
0714577111
×
Availability:
In stock
products.availability.instockinstore.details
products.noproductfound
products.pickngo
products.pickngo.modaltitle
×
Quick delivery 2-5 days
Free shipping
Overview
Contact Us
Vrtljive vpenjalne čeljusti omogočajo univerzalno poravnavo objemke v tesnih prostorih.
Zaporni mehanizem drži objemko v odprtem položaju brez uporabe sile.
Posebne varnostne čeljusti preprečujejo drsenje napetih sponk.
Izredno dolga zasnova za priročno prednapenjanje sponk
Posebna jeklena konstrukcija s PVC prevlečenim ročajem
Your name
*
Your email
*
Enquiry
*
Submit
Vrtljive vpenjalne čeljusti omogočajo univerzalno poravnavo objemke v tesnih prostorih.
Zaporni mehanizem drži objemko v odprtem položaju brez uporabe sile.
Posebne varnostne čeljusti preprečujejo drsenje napetih sponk.
Izredno dolga zasnova za priročno prednapenjanje sponk
Posebna jeklena konstrukcija s PVC prevlečenim ročajem
Related products
KLEŠČE ZA VZMETNE OBJEMKE-ECO-B12/15-(D18-54)-L270MM
0714577110
Log in to see prices
Klešče z vrtljivimi vpenjalnimi čeljustmi in mehanizmom za zaklepanje
Dolžina: 270 mm
Min./max. premer objemke: 18-54 mm
Klešče spenjalne, dolge čeljusti-L215MM
Log in to see prices
Material: jeklo
Površina: pocinkano
Klešče spenjalne, polkrožne čeljusti, UNI
Log in to see prices
Za različne možnosti spenjanja s kombiniranjem ravnih in polkrožnih oblik čeljusti
Material: jeklo
Površina: pocinkano
Klešče spenjalne, TIP C, paralelne
Log in to see prices
Dolg, visok vpenjalni nosilec s premičnimi čeljustmi
Material: jeklo
Površina: pocinkano
Klešče za filtre, z verigo-L340MM
071506 34
Log in to see prices
Posebej primeren za cevi v zaprtih prostorih.
Klešče za luknanje pločevine, prilagodljiva globina-D5MM
071502 46
Log in to see prices
Premer luknjača: 5 mm li>
Dolžina: 260 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja v pločevini: 1,5 mm li>
Previs: 30 mm li> ul>
Klešče za robljenje pločevine-G12MM
071502 41
Log in to see prices
Globina profila: 12 mm li>
Širina čeljusti (zaprta): 15 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja v pločevini: 1 mm li>
Dolžina: 295 mm li>
Ravne čeljusti li> ul>
Klešče za sifon, 4-kratno nastavljive-L80MM
071543 020
Log in to see prices
Dolžina v palcih: 9" li>
Dolžina: 230 mm li>
Razpon oprijema v palcih: 10" li>
Razpon oprijema: 250 mm li> ul>
Klešče za vodnike, enoročne, z račno-D32MM-L250MM
071507 54
Log in to see prices
Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 32 mm li>
Dolžina: 250 mm li>
Maks. prerez rezanja aluminijaste / bakrene žice: 240 mm² li>
Dolžina v palcih: 6" li> ul>
Klešče za žico, DIN ISO 5748, črno/rdeče-L160MM
071501 578
Log in to see prices
DIN ISO 5748
Dolžina: 160 mm li>
Širina čeljusti (zaprta): 30 mm li>
Dolžina rezalnega roba: 25 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 3,5 mm li>
Maks. kapaciteta rezanja premera trde žice: 2,5 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja premera klavirske žice: 2,2 mm li>
Dolžina v palcih: 6 1/4" li>
Dolžina čeljusti: 9 mm li> ul>
Not able to continue because of the following warnings: