Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej osvežilec Quick Fresh Active, 40ml

    Za hitro in učinkovito odstranjevanje vonjav in bakterij v notranjih prostorih in klimatskih napravah vozil.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893764650
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Zanesljivo se bori proti nadležnim vonjavam, ki jih povzročajo bakterije v prezračevalnih kanalih klimatske naprave in v notranjosti vozila.
    • Antibakterijski srebrovi ioni preprečujejo ponovni nastanek vonjav zahvaljujoč njihovemu dezinfekcijskemu učinku 


    Uporabniku prijazno
    • Dezinfekcijski učinek zaradi antibakterijskih srebrovih ionov
    • Dolgotrajen svež vonj
    • Brez zamudnih demontažnih del na uparjalniku in notranjosti
    • Za določene delovne korake ni potreben dodaten priročnik
    • Učinkovitost neodvisno potrjena
    • Enostavna uporaba


    Opozorilo
    V času izvajanja aplikacije ni dovoljeno zadrževanje oseb v notranjosti vozila.
    Med uporabo morajo biti vse električne naprave izklopljene. Izogibajte se virom vžiga. Po uporabi nekaj minut temeljito prezračite vozilo. Ne kadite v notranjosti vozila takoj po uporabi. Uporabite samo eno pločevinko na aplikacijo. Nujno so potrebni predhodni testi, zlasti pri svetlih površinah.
    Nujno so potrebni predhodni testi, zlasti na svetlih površinah Biocidne pripravke uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o izdelku.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Biocidni pripravek, registrska številka N-99565.

    Navodila

    Med delovanjem nobena oseba ne sme biti v vozilu.

    Med delovanjem morajo biti vse električne naprave izključene. Izogibajte se virom vžiga. Po uporabi nekaj minut dobro prezračujte vozilo. Takoj po nanosu v vozilu ne kadite. Ob uporabi uporabite samo eno pločevinko.

    1. Izklopite klimatsko napravo, aktivirajte kroženje zraka

    2. Nastavite prezračevanje na največ in izberite raven hladne temperature za notranjost

    3. Pred uporabo dobro pretresite pločevinko

    4. Postavite pločevinko v podnožje in aktivirajte brizgalno glavo. Med nanašanjem naj bodo vrata in okna zaprta (približno 2 minuti). Pazite, da brizgalni curek (90 - 150 cm) ne doseže na primer elementov za nadzor razsvetljave in drsnih streh ter zaslona, ​​radia, navigacije itd.

    5. Odvečno snov takoj odstranite z vlažno krpo

    6. Po uporabi dobro prezračite vozilo

    Vsebina: 100ml
    Barva: Transparent
    Kemična osnova: Voda in butan
    Gostota: 0.77 g/cm³
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev

    *
    *
    *

    • Zanesljivo se bori proti nadležnim vonjavam, ki jih povzročajo bakterije v prezračevalnih kanalih klimatske naprave in v notranjosti vozila.
    • Antibakterijski srebrovi ioni preprečujejo ponovni nastanek vonjav zahvaljujoč njihovemu dezinfekcijskemu učinku 


    Uporabniku prijazno
    • Dezinfekcijski učinek zaradi antibakterijskih srebrovih ionov
    • Dolgotrajen svež vonj
    • Brez zamudnih demontažnih del na uparjalniku in notranjosti
    • Za določene delovne korake ni potreben dodaten priročnik
    • Učinkovitost neodvisno potrjena
    • Enostavna uporaba


    Opozorilo
    V času izvajanja aplikacije ni dovoljeno zadrževanje oseb v notranjosti vozila.
    Med uporabo morajo biti vse električne naprave izklopljene. Izogibajte se virom vžiga. Po uporabi nekaj minut temeljito prezračite vozilo. Ne kadite v notranjosti vozila takoj po uporabi. Uporabite samo eno pločevinko na aplikacijo. Nujno so potrebni predhodni testi, zlasti pri svetlih površinah.
    Nujno so potrebni predhodni testi, zlasti na svetlih površinah Biocidne pripravke uporabljajte previdno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o izdelku.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Biocidni pripravek, registrska številka N-99565.

    Customers who bought this item also bought